カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(106)
- アルミ(184)
- ガラス(23)
- ゴム(272)
- シリコン(34)
- スチール(1,002)
- ステンレス(4,506)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(82)
- 塩化ビニール(PVC)(1,466)
- 木(16)
- 本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)(1)
- 樹脂(1,313)
- 紙(1)
- 金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM(1)
- 銅(177)
- 鋳鉄(1,427)
- 青銅(1,617)
- 黄銅(真鍮)(2,567)
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,504)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

逆止弁
カクダイ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
キャップ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
かさ上げ台
光¥2,298税込¥2,5281パック(4個)当日出荷あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1セットほか当日出荷排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷から16日以内出荷ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス厚さ(mm)17適合内径(Φmm)144使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×142×17アズワン品番64-5150-84
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ワンタッチレバーロング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
ワントラップワン(公団用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。呼び50種別公団用材質ポリプロピレン
HI給水栓用ソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から52日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ブッシング
ナゴヤ¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース