カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(106)
- アルミ(184)
- ガラス(23)
- ゴム(272)
- シリコン(34)
- スチール(1,002)
- ステンレス(4,506)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(82)
- 塩化ビニール(PVC)(1,466)
- 木(16)
- 本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)(1)
- 樹脂(1,313)
- 紙(1)
- 金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM(1)
- 銅(177)
- 鋳鉄(1,427)
- 青銅(1,617)
- 黄銅(真鍮)(2,567)
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,504)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

RP-6型 減圧弁(蒸気用)
ベン(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷弁天 公共建築協会評価品用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
トラップシールド(封水蒸発防止剤)
和協産業¥5,898税込¥6,4881本(1000mL)当日出荷空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に質量(kg)1
切替蛇口プレミアム
ボンスター販売(2件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
DV継手持出しソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から5日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
アングルカバー
TRUSCO¥499~税込¥549~1セット(2個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。用途アングル端面用。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。長さ(m)10材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
MH兼用ツバ広掃除口
水空間(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)
アキツ(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷から9日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3種別フランジ用全面パッキン
クロス
イノック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース