絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(10)
  • 樹脂(4)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(5)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
接続方式
  • -(3)
  • その他(8)
  • ねじ込み形(6)
  • ロウ付(1)
-・その他・ねじ込み形・ロウ付
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 16.2
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(295)
  • 1(765)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(90)
  • 2(151)
  • 2.2(36)
  • 2.75(58)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ブランド
  • フジキン(13)
  • キッツエスシーティー(1)
フジキン・キッツエスシーティー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキン

    ニードルストップバルブ PUHシリーズ

    フジキン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
  • ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ボールバルブ SUS

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン

    ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用流体水、エアー、ガス
  • ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキン

    ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
  • ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

    フジキン
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキン

    ニードルストップバルブ PUHシリーズ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム呼び径(B)Rc3/8最高使用圧力(MPa)16.2オリフィス径(Φmm)5接続方式ねじ込み式呼び径(A)10ハンドル形状丸形使用流体温度(℃)-20~+150アズワン品番1-1764-08バルブ種類ニードルストップバルブ
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ

    フジキン
    83,980税込92,378
    1個
    91日以内出荷から101日以内出荷
    空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    41,980税込46,178
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    MEGA-ONE HM・高圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE HMは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    49,980税込54,978
    1個
    71日以内出荷から81日以内出荷
    MEGA-ONE HQ・MEGA-ONE HQは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90°開閉ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    31,980税込35,178
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    メタルダイヤフラムバルブ・メタルダイヤフラムバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性を達成したバルブです。・高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。開閉位置表示付きハンドルです。過剰締付防止機構付きです。メタルダイヤフラムシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法t(mm)5寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法d1(mm)19.5寸法h(mm)11.1最大Cv値0.3
  • ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル フジキン

    ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル

    フジキン
    16,980税込18,678
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆止弁(シート材質:フッ素ゴム/ネオプレンゴム/KALREZ) キッツエスシーティー

    逆止弁(シート材質:フッ素ゴム/ネオプレンゴム/KALREZ)

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途逆止弁/ポペット摺動タイプ最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ