絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3,791件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    1,136税込1,250
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】

    ベン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応) PANDUIT(パンドウイット)

    ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
    用途ボールバルブのロックアウト材質ABS寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
  • ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ PISCO(ピスコ)

    ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。洗浄仕様です。(アルカリ性洗浄剤による洗浄を実施)
    材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)

    e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)

    SUS(エスユーエス)
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
    セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
  • AE3型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE3型 ボールバルブ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベン

    バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)

    ベン
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質(本体)CAC406C又はC3604B規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用圧力範囲(MPa)0.75以下材質(ボール)ポリエチレン流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
  • Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベン

    Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)

    ベン
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業

    捻込サイトグラス 透視式

    スリーエム工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット ベン

    新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット

    ベン(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
    付属品保温ケース(自己消火性)仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
  • スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキ

    スモレンスキーチャッキ弁 SM型

    イシザキ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所

    SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
  • ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6×4使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • YSシリーズ Y形ストレーナ CKD

    YSシリーズ Y形ストレーナ

    CKD
    769税込846
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 大阪サニタリー

    小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式

    大阪サニタリー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)

    クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作式。
    用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)

    バルブハンドル(丸)

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 切替ボール弁 ZK73 KVK

    切替ボール弁 ZK73

    KVK(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(フルボア) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • エースボール(両外ねじ型) アソー

    エースボール(両外ねじ型)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。形状アングル高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 水用減圧弁ミズリー ヨシタケ

    水用減圧弁ミズリー

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
    用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

    ヨシタケ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
  • フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキン

    フルボアタイプボール弁 ステンレス

    フジキン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン

    黄銅鍛造製 3方ボールバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
    材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

    東洋バルヴ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)

    175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ KITZ(キッツ)

    1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス1000型RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    5K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
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
14ページ目: バルブ 【通販モノタロウ】 配管・水廻り設備部材