カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(132)
- 1/4(424)
- 3/8(578)
- 1/2(1,482)
- 3/4(1,556)
- 1(1,337)
- 1-1/4(982)
- 1-1/2(1,130)
- 2(1,188)
- 2-1/2(553)
- 3(548)
- 4(443)
- 5(276)
- 6(276)
- 8(175)
- 10(55)
- 12(40)
- 14(5)
- 16(3)
- -(3)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(21)
- アルミ(48)
- ガラス(19)
- ゴム(32)
- シリコン(5)
- スチール(63)
- ステンレス(1,055)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(139)
- 樹脂(228)
- 銅(18)
- 鋳鉄(509)
- 青銅(588)
- 黄銅(真鍮)(867)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
- モノタロウ(27)
- ベン(526)
- KITZ(キッツ)(423)
- ヨシタケ(262)
- エスコ(252)
- アソー(180)
- 東洋バルヴ(177)
- 桑名金属工業(176)
- オンダ製作所(163)
- フロンケミカル(99)
- PISCO(ピスコ)(91)
- 大和バルブ(88)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(65)
- スリーエム工業(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- KVK(52)
- ノーブランド(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
商品豆知識

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付
大阪継手バルブ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から4日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80ハンドル形状レバーバルブ種類フートバルブ
316L サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
316 内外ねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
M2型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
ボールバルブ 両ナット
ミヤコ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】
ベン¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】
ベン(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁
ベン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能) 圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能) 初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能) 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。質量(kg)1.3材質(本体)CAC406種類青銅製規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水道水流体温度(℃)5~40取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水道水端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)PP樹脂
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から51日以内出荷質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
ミニボール弁 ステンレス
フジキン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
水用減圧弁
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
空気抜弁 TA-22タイプ
ヨシタケ¥14,980税込¥16,4781台欠品中コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。使用流体冷温水適合流体冷温水
スピンナ式サイトグラス
ヨシタケ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から13日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)色シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
ボールバルブ
右下精器製造¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。最高使用圧力(MPa)2バルブ種類ボールバルブ
スチームトラップ
ヨシタケ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)
桑名金属工業¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷用途湿式配管形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ボールバルブFM 13
カクダイ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から3日以内出荷直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ボールバルブロック BV-69
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981個当日出荷直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。材質スチール質量(g)398適合ボール(mm)31.75~76.2(1.25~3インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75日本緑十字社品番195021