カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(132)
- 1/4(424)
- 3/8(579)
- 1/2(1,484)
- 3/4(1,557)
- 1(1,339)
- 1-1/4(982)
- 1-1/2(1,130)
- 2(1,188)
- 2-1/2(553)
- 3(548)
- 4(443)
- 5(276)
- 6(276)
- 8(175)
- 10(55)
- 12(40)
- 14(5)
- 16(3)
- -(3)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(21)
- アルミ(48)
- ガラス(19)
- ゴム(32)
- シリコン(5)
- スチール(63)
- ステンレス(1,055)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(139)
- 樹脂(228)
- 銅(18)
- 鋳鉄(509)
- 青銅(591)
- 黄銅(真鍮)(868)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
- モノタロウ(27)
- ベン(527)
- KITZ(キッツ)(423)
- ヨシタケ(262)
- エスコ(256)
- アソー(180)
- 東洋バルヴ(177)
- 桑名金属工業(176)
- オンダ製作所(163)
- フロンケミカル(99)
- PISCO(ピスコ)(91)
- 大和バルブ(88)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(65)
- スリーエム工業(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- KVK(52)
- ノーブランド(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ボールバルブ アングル型
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ アングル型片ナット
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ アングル型
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続)
INAX(LIXIL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合フラッシュバルブオートフラッシュC('05年4月~)、普通形('78年8月以降)、自動フラッシュバルブブ('05年3月以前)、節水形('10年8月以降)(品番CF-6、CF-16)、節水形('11年4月以降(品番CF-5S、CF-15S)
バタフライバルブ ウォームギヤ式
巴バルブ¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から13日以内出荷世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
メネジボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から翌々日出荷流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
RD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】
ベン(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷塩素水耐性EPDMを採用。 衛生的な液溜り無し構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形定格流量(L/min)50使用流体水道水・温水ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM二次側圧力(MPa)0.20
RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】
ベン¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
ベン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】
ベン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】
ベン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。材質(本体)SUS種類JIS Rc3/8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
ベン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ストップバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体水ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から翌々日出荷最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ナイスジョイント(SUS304)製ミニボール(レジュースドボア)
ONK(オーエヌ工業)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状蝶形ボア径レジュースドボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイルY形ストレーナー
ワシノ機器(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)200ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ両ナット型
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番812-7832形状ストレート材質(本体)C3604BD質量(g)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ