絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3,791件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 底付き型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業

    底付き型テンポラリー 20メッシュ

    スリーエム工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • 捻込サイトグラス ノズル式 スリーエム工業

    捻込サイトグラス ノズル式

    スリーエム工業
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ

    スリーエム工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ

    スリーエム工業
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ

    スリーエム工業
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SCS14バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    黄銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用

    三吉バルブ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用

    三吉バルブ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ

    青銅ゲート弁 JIS5K

    三吉バルブ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 新基準適合 水道用減圧弁 ベン

    新基準適合 水道用減圧弁

    ベン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)JIS規格JIS B8410流量(L/min)開放:30以上流体温度(℃)5~55圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)115耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80
  • #15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #15ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mmバルブ種類ボールバルブ
  • G1/4”ねじ付逆止弁 エスコ

    G1/4”ねじ付逆止弁

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
  • 316 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス

    316 ねじ込みスリーピースボールバルブ

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 304 10Kフランジボールバルブ コンサス

    304 10Kフランジボールバルブ

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    蝶ハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 防爆バルブウィールレンチ Ampco

    防爆バルブウィールレンチ

    Ampco
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)

    スパイラックス・サーコ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から62日以内出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ

    ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)

    スパイラックス・サーコ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
    材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
  • ベローズ弁 ヨシタケ

    ベローズ弁

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
  • エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 アソー

    エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型

    アソー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
    用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。トラスコ品番795-4492材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
    用途空気等の流体の開閉用バルブ。材質(本体)真ちゅう、他最高使用圧力(MPa)1接続ねじR1/4材質(Oリング)NBR適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
  • 鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
  • 鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ

    KITZ(キッツ)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • FC Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    FC Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200主要材質ステンレス最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)クラス10K
  • ボールバルブ ミヤコ

    ボールバルブ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ミヤコ

    ボールバルブ

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ