カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(132)
- 1/4(424)
- 3/8(579)
- 1/2(1,484)
- 3/4(1,557)
- 1(1,339)
- 1-1/4(982)
- 1-1/2(1,130)
- 2(1,188)
- 2-1/2(553)
- 3(548)
- 4(443)
- 5(276)
- 6(276)
- 8(175)
- 10(55)
- 12(40)
- 14(5)
- 16(3)
- -(3)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(21)
- アルミ(48)
- ガラス(19)
- ゴム(32)
- シリコン(5)
- スチール(63)
- ステンレス(1,055)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(139)
- 樹脂(228)
- 銅(18)
- 鋳鉄(509)
- 青銅(591)
- 黄銅(真鍮)(868)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
- モノタロウ(27)
- ベン(527)
- KITZ(キッツ)(423)
- ヨシタケ(262)
- エスコ(256)
- アソー(180)
- 東洋バルヴ(177)
- 桑名金属工業(176)
- オンダ製作所(163)
- フロンケミカル(99)
- PISCO(ピスコ)(91)
- 大和バルブ(88)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(65)
- スリーエム工業(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
- 三興マテリアルサプライ(54)
- KVK(52)
- ノーブランド(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
商品豆知識

禁油処理ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
大和バルブ¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
ボールバルブ エルボ 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ストレート 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561個5日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。トラスコ品番818-1103材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
キーロック式ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902
HSバルブ¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷コンパクト設計。完全密閉型材質ステム:SUS使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP材質(弁体)PP
青銅製グローブバルブ ST-301
HSバルブ¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷青銅製グローブバルブ材質ステム:C3604BD・BE相当流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120本体CAC401(BC1相当)接続方式ねじハンドルアルミニウムナットSTEELクラス150相当パッキンPTFE
黄銅製ゲートバルブ S-BS125
HSバルブ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷黄銅製ゲートバルブ材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL
HSバルブ¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
青銅製スイングチャッキ ST-401
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷青銅製スイングチャッキバルブ材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1使用温度(℃)0~120ボルトC3604接続方式ねじ
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS
HSバルブ¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式
HSバルブ¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
黄銅製ボールバルブ BBF-3
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷黄銅製ボールバルブ材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
SUGICO(スギコ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から8日以内出荷逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
アングルボールバルブ
SUGICO(スギコ)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ)
エスロン¥6,598税込¥7,2581個当日出荷樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番850-5815材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDMタイプ【接着受口】TS式使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)166呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50H(mm)101
首長ボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
SA3型 ボールバルブ
SUGICO(スギコ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ
SFボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
ボールバルブ 2MXT6
SK11¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)6適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 2MXT8
SK11¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)チューブ外径(Φmm)8適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 2MXプラグ
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。仕様カプラープラグ接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 2MXコック
SK11¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。流体の取り出し口に適した形状です。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。仕様水栓型材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 4MXH14
SK11¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/2(PT1/2)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)14
ボールバルブ 1MXH7
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/8(PT1/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)7
ボールバルブ 3MXH10
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR3/8(PT3/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)10.5
ボールバルブ 切替2F
SK11¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 2MXH9
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR1/4(PT1/4)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)9