絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3,791件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ

    排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS

    HSバルブ
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
    用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 防爆角型バルブハンドル PROMOTE(プロモート)

    防爆角型バルブハンドル

    PROMOTE(プロモート)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。
  • スーパーチップソーグリーンⅡ(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーグリーンⅡ(木工用)(卓上丸のこ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
    穴径(Φmm)20
  • ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型 KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番520-7481材質FCD-S寸法L(mm)【面間】108寸法H(mm)【高さ】124寸法D(mm)【ハンドル】80接続フランジ形
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    材質FCD-S
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁 KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁

    KITZ(キッツ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    材質FCD-S接続ねじ込み形
  • ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    トラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
  • ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ) フジキン

    ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)

    フジキン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス製ねじ込みボール UTHM型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTHM型

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    トラスコ品番424-3691材質SCS14寸法L(mm)【面間】60寸法H(mm)【高さ】47寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製ねじ込みボール UTFM型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTFM型

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製ねじ込みボール UTHL型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTHL型

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    材質SCS13寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番682-8813材質SCS13寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    小型、高性能のニ-ドルバルブです
    材質SUS316SSバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス製ねじ込みボール KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    一般産業装置、建築設備向けです。
    材質SCS13接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番682-8810材質SCS14寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製フランジ形ボール KITZ(キッツ)

    ステンレス製フランジ形ボール

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
    材質SCS13接続フランジ形バルブ種類ボールバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    一般設備用バタフライバルブの規格として定められているJIS B 2032の規格をすべて満足する製品で、幅広い用途に対応できます
    材質ADC12規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)JIS規格JIS B2032バルブ種類バタフライバルブ
  • 自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・軽量。・コンパクト。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型 KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ Tボール TKW型

    KITZ(キッツ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    黄銅製汎用ボ-ルバルブです
    材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
  • 汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁) KITZ(キッツ)

    汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)

    KITZ(キッツ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    汎用、リフト式チャッキ弁です
    材質青銅(CAC911)バルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄ウエハチャッキ KITZ(キッツ)

    鋳鉄ウエハチャッキ

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
    材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄ボール弁 KITZ(キッツ)

    鋳鉄ボール弁

    KITZ(キッツ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
    材質FC200バルブ種類ボールバルブ
  • 鋳鉄ライニングバルブ KITZ(キッツ)

    鋳鉄ライニングバルブ

    KITZ(キッツ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
    材質FC200+ナイロン11ライニングバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ KITZ(キッツ)

    汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質黄銅(C3771BE)寸法D(mm)【ハンドル】40バルブ種類ボールバルブ
  • BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキン

    BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)

    フジキン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
    用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
  • KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    7,683税込8,451
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
  • KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式10UYAM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
  • KITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    7,683税込8,451
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
  • KITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1個
    12日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
  • 温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン

    温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)

    ベン
    179,800税込197,780
    1台
    61日以内出荷
  • NJX-222NF(レバー式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-222NF(レバー式)

    ONK(オーエヌ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • NJX-611(チョウ式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-611(チョウ式)

    ONK(オーエヌ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。サイズ20Su×3/4B呼び径(B)3/4
  • NJX-610(レバー式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-610(レバー式)

    ONK(オーエヌ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • NJX-202NF(レバー式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-202NF(レバー式)

    ONK(オーエヌ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • NJX-310(チョウ式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-310(チョウ式)

    ONK(オーエヌ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • NJX-610(チョウ式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-610(チョウ式)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • NJX-220(レバー式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-220(レバー式)

    ONK(オーエヌ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • NJX-200(レバー式) ONK(オーエヌ工業)

    NJX-200(レバー式)

    ONK(オーエヌ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ