絞り込み
呼び径(A)
- 200
- 15(6)
- 20(66)
- 25(75)
- 32(82)
- 40(85)
- 50(94)
- 65(90)
- 80(89)
- 100(90)
- 125(78)
- 150(77)
- 250(57)
- 300(47)
- 350(8)
- 400(6)
- 450(5)
- 500(4)
- 600(3)
- -(2)
材質
- ゴム(26)
- スチール(29)
- ステンレス(19)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(4)
種類
フランジ(4)
伸縮継手(20)
呼び径(B)
- 8(34)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)(35)
- 倉敷化工(11)
- アトムズ(10)
- ベン(4)
- ヨシタケ(2)
- トーフレ(2)
- 南国フレキ工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
25(75)
32(82)
40(85)
50(94)
65(90)
80(89)
100(90)
125(78)
150(77)
200

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
カイザーフレックス
倉敷化工¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷球形(玉形)用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
フレキシブルジョイント
倉敷化工¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
クリーンフレックス
倉敷化工¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体給水、上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品
TOZEN(トーゼン)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から4日以内出荷球形(玉形)・内面フラット用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ベローズ形伸縮管継手
ベン¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から3日以内出荷公共建築協会評価品、JIS適合品材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10、縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷円筒・筒形用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手
アトムズ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から5日以内出荷接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE種類防振継手接続方式ルーズフランジ使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水JIS規格JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手
アトムズ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から7日以内出荷防振性能抜群、EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)
アトムズ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ハイパー20
倉敷化工¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
ベローズ形伸縮管継手
ベン¥449,800税込¥494,7801個当日出荷から3日以内出荷公共建築協会評価品、JIS適合品材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形種類伸縮管継手形式ベローズ形接続方式フランジ使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から66日以内出荷施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15
ライナーフレックス標準品
TOZEN(トーゼン)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
フレキシドレイン
TOZEN(トーゼン)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)216.3使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締呼び径(A)200使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
ライナーフレックス国交省仕様品
TOZEN(トーゼン)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷から41日以内出荷軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
LSコネクタGタイプ高圧用
TOZEN(トーゼン)¥619,800~税込¥681,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
FLONEXαT-3
TOZEN(トーゼン)¥369,800~税込¥406,780~1台61日以内出荷高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
FLONEXαT-5
TOZEN(トーゼン)¥559,800~税込¥615,780~1台61日以内出荷高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10
FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷から66日以内出荷耐久性に優れたフッ素樹脂製継手用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥589,800税込¥648,7801個3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS使用流体給湯、プール水、薬液、純水
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から5日以内出荷一般用として最適な防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体水、冷水、温水、海水
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
倉敷化工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から62日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質SUS種類フレキシブルジョイント使用流体上水
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
倉敷化工¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当種類フレキシブルジョイント使用流体上水
ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ200mm偏心
TOZEN(トーゼン)¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心
TOZEN(トーゼン)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥259,800税込¥285,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥259,800税込¥285,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥229,800税込¥252,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応