絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ベンカン(99)
- エスコ(55)
- オンダ製作所(40)
- セキスイ(38)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(34)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- ノーブランド(21)
- リビラック(14)
- KMCT(13)
- オサメ工業(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- 森永エンジニアリング(10)
- 東栄管機(9)
- 前澤化成工業(9)
- 大阪サニタリー(9)
- 日本プラスチック工業(9)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: パイプ
商品豆知識

保護材付ポリブデン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥41,980~税込¥46,178~1巻6日以内出荷保温材付のポリブテン管です。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1(30℃時)JIS規格K6792
オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)
イノアック住環境¥12,980~税込¥14,278~1巻(50m)5日以内出荷から12日以内出荷オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。材質ポリエチレン長さ(m)50
オユポリチューブUP配管パック
イノアック住環境¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。 屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。材質ポリエチレン保温材厚(mm)10
オユポリスマートチューブ
イノアック住環境¥17,980~税込¥19,778~1巻(50m)4日以内出荷給水・給湯用架橋ポリエチレン管。 巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。材質ポリエチレン長さ(m)50
メタカポリエコキュートセット
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び10保温材厚(mm)20
メタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温)
カクダイ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。材質PE、アルミニウム長さ(m)25使用温度範囲(℃)1~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3呼び10最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)アズワン品番64-6495-84保温材厚(mm)20
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50呼び径(A)13最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100呼び径(A)13最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
エコユニーク配管パック
リビラック(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個材質架橋ポリエチレンサイズ10A長さ(m)10呼び径10アズワン品番64-5123-68
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
TBC(タブチ)¥48,980税込¥53,8781セット(3本)6日以内出荷パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8162材質ポリエチレン(PE)質量(kg)14.522018年トラスコ掲載ページ3 0326
耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
高耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付
ミヤコ¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください材質PE-RT寸法10×50M長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150
eZ-パイプ配管キット
ミヤコ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン寸法13×25M長さ(m)25最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
eZ-パイプ定尺キット
ミヤコ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
eZ-パイプ
ミヤコ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(保温材)10寸法13×25M長さ(m)25内径(Φmm)11.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚
未来工業¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引きだし機能付きの段ボール箱梱包です。 被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置き場も整理整頓できます。 クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルごみに。 省スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。長さ(m)60
ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚
未来工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。色アイボリータイプ給水給湯用長さ(m)60
ミラペックス・RH クルクルパック
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷化学的に安定している為、高温に耐え、高い耐圧力・耐久性を有します。また、低温にも強く、万が一配管内が凍結しても、割れることはほとんどありません。 不凍液として使用されるグリコールや水道水中の塩素に対しても、優れた耐久性があります。 長尺施工ができます。
ミラペックス クルクルパック
未来工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。 架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。 管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。 小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。材質架橋ポリエチレン管 JIS
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管
未来工業¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。色ピンクタイプ給湯用長さ(m)3内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)20被覆外径(mm)48
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品