絞り込み
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

なまし銅管
NJT銅管¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可RoHS指令(10物質対応)対応
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上材質りん脱酸銅長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m
ノーブランド(50件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
銅直管
KMCT¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
10mmX20m なまし銅管
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
なまし銅直管
KMCT¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く、耐食性・加工性(押し広げ性、曲げ性、絞り性)に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。用途なまし加工が施されているため、曲げ加工・端末加工の使用に適しております。長さ(mm)2500
空調冷媒用軟質銅管
UACJ¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。仕様JIS H3300 C1220T-0形状パイプ長さ(m)10最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
建築用銅管Mタイプ
KMCT¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
銅直管
KMCT¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
銅直管
KMCT¥2,898~税込¥3,188~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2000肉厚(mm)1調質1/2H
建築用銅管Lタイプ
KMCT¥9,398~税込¥10,338~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管
エスコ¥28,600税込¥31,4601個翌日出荷エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6
8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
2.4mmX20m キャピラリーチューブ
エスコ¥7,390税込¥8,1291個翌日出荷エスコ品番EA436A-2.4厚さ(mm)1.2長さ(m)20外径×内径(Φmm)2.4×1.2外径(Φmm)2.4
高強度銅合金コイル管
KMCT¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。材質C1862T長さ(m)10調質O
C1862T高強度銅合金直管
KMCT¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。材質C1862T長さ(m)4調質1/2H設計圧力(MPa)8
銅直管
KMCT¥6,498~税込¥7,148~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。用途H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。調質H
エアロフレックス付銅管
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)3日以内出荷ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000