絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: パイプ

商品豆知識

548件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカーアームタイプ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカーアームタイプ

    ベンカン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    専用のマーカーで、マーキングしてください。専用のマーカーには、アームタイプと簡易タイプがあります。
    呼び径(Su)13SU-25SU
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ユニオンソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ユニオンソケット

    ベンカン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状ユニオンソケット呼び径(Su)20SU
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット

    ベンカン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状ベアソケット
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ

    ベンカン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント キャップ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント キャップ

    ベンカン
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状キャップ
  • ポリビットパイプ 13×10M ブルー リビラック

    ポリビットパイプ 13×10M ブルー

    リビラック
    3,698税込4,068
    1巻
    5日以内出荷
    無駄なく使える10m巻をラインナップ
    用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンブルー規格13A×10MJIS規格JIS K 6769保温厚5mm
  • ポリビットパイプ 13×10M ピンク リビラック

    ポリビットパイプ 13×10M ピンク

    リビラック
    3,698税込4,068
    1巻
    5日以内出荷
    無駄なく使える10m巻をラインナップ
    用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンピンク規格13A×10MJIS規格JIS K 6769保温厚5mm
  • ポリビットパイプ ピンク 13×50M リビラック

    ポリビットパイプ ピンク 13×50M

    リビラック
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンピンク規格13A×50MJIS規格JIS K 6769保温厚5mm
  • ポリビットパイプ ブルー13×50M リビラック

    ポリビットパイプ ブルー13×50M

    リビラック
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンブルー規格13A×50MJIS規格JIS K 6769保温厚5mm
  • ポリビットパイプ ホワイト13×50M リビラック

    ポリビットパイプ ホワイト13×50M

    リビラック
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
    温水・冷水に関わらず仕上がりの美しいアイボリーホワイト色
    用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンアイボリーホワイト規格13A×50MJIS規格JIS K 6769保温厚5mm
  • ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS

    前澤化成工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
    呼び径150適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
    呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    ゴム輪受口両受ソケット。
    呼び径150
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    下水道取付管用ゴム輪受口片受直管。
    呼び径150
  • ゴム輪受口自在曲管 SRFS150シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRFS150シリーズ

    前澤化成工業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)150角度(°)自在:15
  • ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)200角度(°)自在:15
  • ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ

    前澤化成工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)150角度(°)自在:15
  • ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口曲管 SR150シリーズ

    前澤化成工業
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    取付管に角度を設けるゴム輪受口の曲管です。下流側パイプ外径差口(端面は面取り済、差込み代標線付)
    呼び径(mm)150
  • サルフィナートチューブ ジーエルサイエンス

    サルフィナートチューブ

    ジーエルサイエンス
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷
    サルフィナートチューブは、Silcosteelチューブの不活性化処理をさらに進化させた極めて不活性な独自のシリコンコーティングを施しています。
    形状コイル長さ(m)7.5
  • 架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    架橋ポリエチレン管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    4,798税込5,278
    1巻
    翌日出荷
    給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
    用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレンタイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 8mm最大使用圧力 = 81 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 6mm最大使用圧力 = 112 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 5mm最大使用圧力 = 138 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 4mm最大使用圧力 = 128 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 9.5mm最大使用圧力 = 77 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 7.9mm最大使用圧力 = 94 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 銅チューブ RS PRO

    RS PRO 銅チューブ

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 10m公称外径 = 6.35mm最大使用圧力 = 120 バール仕上げ = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    樹脂サドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    60税込66
    1個
    翌々日出荷
    さや管等の固定用
    用途配管固定用仕様戸建住宅用、集合住宅用材質合成樹脂
  • 樹脂製バルブボックス 東栄管機

    樹脂製バルブボックス

    東栄管機
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
    用途配管内のバルブを保護する為の蓋。トラスコ品番825-2897材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)ねじサイズ100
  • mm JDシリーズ 森永エンジニアリング

    mm JDシリーズ

    森永エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ルーフバルコニーの通気管処理が可能です。
  • コントロール銅管 KMCT

    コントロール銅管

    KMCT
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷
    コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
    仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    Pトラップタイプの洗面器の封水切れを防止します。
    仕様●外経32mm及び26mmの配管接続用。●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM材質ABS(本体)、EPDM(ゴムシール)アズワン品番68-0648-35
  • ドルゴ低位通気弁 PICO-K 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 PICO-K

    森永エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
    仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDMアズワン品番68-0648-37
  • ドルゴ低位通気弁 PICO 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 PICO

    森永エンジニアリング
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
    仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用材質ABS(本体)、EPDM(ゴムシール)アズワン品番68-0648-36
  • ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD121 mm

    森永エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
    仕様●H148(mm)×ΦD121(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用材質EPDMアズワン品番68-0648-30管種塩ビ管
  • ドルゴ通気弁 森永エンジニアリング

    ドルゴ通気弁

    森永エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    日本国内で初めて排水の屋内通気を可能にしました。
    仕様●H167(mm)×ΦD250(mm)防寒カバー含む●質量:0.60(kg)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管125Φ用ソケット質量(kg)0.6アズワン品番68-0648-22
  • ドルゴプラス H160×W139×D81 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴプラス H160×W139×D81 mm

    森永エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトであふれ縁下への設置が可能
    仕様●H160(mm)×W139(mm)×D81(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φアズワン品番68-0648-16管種塩ビ管
  • ドルゴプラス H116×W130×D64 mm 森永エンジニアリング

    ドルゴプラス H116×W130×D64 mm

    森永エンジニアリング
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで狭い場所にも設置可能
    仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40材質EPDMアズワン品番68-0648-15
  • 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリエコパック(エコキュート配管パック) オンダ製作所

    カポリエコパック(エコキュート配管パック)

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1セット(2m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
    用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ