絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: パイプ

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

563件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン ACドレンパイプ 4000L セキスイ

    エスロン ACドレンパイプ 4000L

    セキスイ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)4000長さ(m)4
  • キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管 協成

    キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管

    協成
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
    長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビライニング鋼管長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~40規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用圧力(MPa)1.0以下
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • 4S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業

    4S サニタリーパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 4S サニタリーパイプ(SUS304) オサメ工業

    4S サニタリーパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 3S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業

    3S サニタリーパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 3S サニタリーパイプ(SUS304) オサメ工業

    3S サニタリーパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 3.5S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業

    3.5S サニタリーパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 3.5S サニタリーパイプ(SUS304) オサメ工業

    3.5S サニタリーパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 2S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業

    2S サニタリーパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 2.5S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業

    2.5S サニタリーパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 2.5S サニタリーパイプ(SUS304) オサメ工業

    2.5S サニタリーパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 1S サニタリーパイプ(SUS316L) オサメ工業

    1S サニタリーパイプ(SUS316L)

    オサメ工業
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 1S サニタリーパイプ(SUS304) オサメ工業

    1S サニタリーパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 1.5S サニタリーパイプ(SUS304) オサメ工業

    1.5S サニタリーパイプ(SUS304)

    オサメ工業
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    内外面研磨
    用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • 高強度銅合金コイル管 KMCT

    高強度銅合金コイル管

    KMCT
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
    材質C1862T長さ(m)10調質O
  • 樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    樹脂管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    連結ソケット。コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。同径タイプ
    用途プッシュマスター専用構造品材質ポリブテン寸法L(mm)57.3内径(Φmm)12.8外径(Φmm)17
  • 樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    樹脂管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    消音テープ
    幅(mm)81厚さ(mm)1長さ(m)30呼び径【パイプ】16【さや管】30
  • 樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    樹脂管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    コネクター継手用保温材(エルボ用)
    材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
  • 樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    樹脂管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    5mパック
    セット内容保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
  • C1862T高強度銅合金直管 KMCT

    C1862T高強度銅合金直管

    KMCT
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
    材質C1862T長さ(m)4調質1/2H設計圧力(MPa)8
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT
    6,498税込7,148
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
    用途H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。調質H
  • 軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用) FSC藤原産業

    軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用)

    FSC藤原産業
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐寒性・耐融・耐薬品性・耐衝撃に優れています。食品衛生法に適合 (厚生労働省 告知 第595号)
    材質軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品寸法(Φ)8×6
  • 排水用耐熱パイプ(20) カクダイ

    排水用耐熱パイプ(20)

    カクダイ
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    食洗機排水管用。HTVP管
    長さ(mm)1000呼び径20
  • 差込ソケット ES-A クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    差込ソケット ES-A

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 5mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    5mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    18,980税込20,878
    1巻(60m)ほか
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • コルゲートカポリ直管 オンダ製作所

    コルゲートカポリ直管

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1セット(10本)ほか
    5日以内出荷
    ・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1セット(5本)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 20mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    20mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
  • 耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    17,980税込19,778
    1セット(10本)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • 10mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    10mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • サヤカポリW オンダ製作所

    サヤカポリW

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    25,980税込28,578
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品。・癖がない直管タイプなので、取り回しが楽です。・1セット10本入り
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び16A寸法t(mm)2.65 ±0.25寸法D(Φmm)21.5 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)16.2 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様 オンダ製作所

    5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1巻(25m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • アルミ三層管(カポリメタルパイプ) オンダ製作所

    アルミ三層管(カポリメタルパイプ)

    オンダ製作所
    63,980税込70,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ