絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: パイプ

商品豆知識

563件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ

    #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EP-13材質硬質塩化ビニル形状パイプ呼び径(A)13A管種HIVP
  • 50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-50材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.8長さ(m)2呼び径(A)50A
  • 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-40材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)40A
  • 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
  • 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)20A
  • 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2呼び径(A)15A
  • 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2呼び径(A)10A
  • 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1巻(25m)ほか
    14日以内出荷
    仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    62,980税込69,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
  • 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(25m)
    翌日出荷から14日以内出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム形状パイプ種類樹脂管長さ(m)25最高使用温度(℃)95
  • 保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    37,980税込41,778
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    室内の給水・給湯配管システムなどで使用
    材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
  • 保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    室内の給水・給湯配管システムなどで使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管最高使用温度(℃)95
  • アルミ複合耐熱ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合耐熱ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    室内の給水・給湯配管システムなどで使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-6最高使用温度(℃)95
  • アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アルミ複合架橋ポリエチレン管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    52,980税込58,278
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
    材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
  • エスロン HIパイプ セキスイ

    エスロン HIパイプ

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
  • 被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)

    被覆アルミ三層管

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
    用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。仕様日本水道協会認証登録品材質高耐熱ポリエチレン(PE)質量(kg)16種類アルミ管長さ(m)20
  • サヤ管つき架橋ポリエチレン管 カクダイ

    サヤ管つき架橋ポリエチレン管

    カクダイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
  • 保温材つき架橋ポリエチレン管 カクダイ

    保温材つき架橋ポリエチレン管

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質架橋ポリエチレン種類樹脂管長さ(m)50保温材厚(mm)5
  • メタカポリ カクダイ

    メタカポリ

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    形状の保持が容易で、優れた施工性
    材質PE、アルミニウム使用温度(℃)1~80
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)

    TBC(タブチ)
    14,980税込16,478
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプ種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769
  • エスロンエスロペックス(PEX) セキスイ

    エスロンエスロペックス(PEX)

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
    仕様巻外径/1m(参考)ホワイトJIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)100
  • オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管 イノアック住環境

    オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管

    イノアック住環境(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)被覆材/5長さ(m)50呼び径(A)13架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
  • フリーカットチューブ(13用) TBC(タブチ)

    フリーカットチューブ(13用)

    TBC(タブチ)
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
    用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。材質SUS304種類ステンレス管長さ(m)10呼び径(mm)16内径(Φmm)13外径(Φmm)16
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)4規格JIS G 3452呼び径(A)20溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
  • 圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40 JFEスチール

    圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40

    JFEスチール
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。
    種類記号:STPG長さ(m)5.5規格JIS G 3454呼び径(A)50溶接方法製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    6,598税込7,258
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    5,398税込5,938
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • SUS316L サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS316L サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
  • SUS316 サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS316 サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    7,298税込8,028
    1本
    10日以内出荷
  • SUS316L サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS316L サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • SUS316 サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS316 サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • SUS304 サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS304 サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • SUS316L サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS316L サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    6,698税込7,368
    1本
    11日以内出荷
  • SUS316 サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS316 サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    6,698税込7,368
    1本
    11日以内出荷
  • SUS304 サニタリーパイプ 大阪サニタリー

    SUS304 サニタリーパイプ

    大阪サニタリー
    5,898税込6,488
    1本
    11日以内出荷
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm セキスイ

    エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1束(2本)
    4日以内出荷
    枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)3200
  • エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)(基準寸法)5000

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ