27ページ目: 真空機器

FA現場のお役立ち情報
4,713件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMB

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPB

    PISCO(ピスコ)
    739税込813
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • 真空パッド PN 薄形パッド パッド単体 PNG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PN 薄形パッド パッド単体 PNG

    コンバム(旧:妙徳)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ・リップ部が薄いタイプの薄形パッド。・紙、ビニール等、表面が滑らかで変形しやすいワークに最適!
    タイプパッド単体シリーズPN(PNG)記号133パッド径(Φmm)Φ25材質(パッドゴム)NBR(二トリルゴム)
  • 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F

    コンバム(旧:妙徳)
    5,698税込6,268
    1個
    13日以内出荷
    耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
    タイプ固定金具付シリーズPK2L真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L PK2L-80X30-T コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L PK2L-80X30-T

    コンバム(旧:妙徳)
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
    タイプパッド単体シリーズPK2L記号80×30パッド径(Φmm)Φ80×30材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B

    コンバム(旧:妙徳)
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!。・多様な形状のワークを吸着します。。耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!。。異物混入防止フィルタの選択可能。。ティーチングマークを付けました!。・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマーク
    シリーズPK2B真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2 コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。凸曲面追従性を有したリップ形状で多様なワーク形状に対応。。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。。PKMG(NBR)シリーズと比較し約40%軽量化。・従来タイプPKMGシリーズとの取付互換性あり。・パッド取付部補強用の芯金不使用のため、分別廃棄不要。環境にも優しい!
    タイプパッド単体シリーズPK2材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド コンパクト固定式金具付 PS-□-J-F・PS-□-J-M PS-2-J-M-SE コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PJ 2段じゃばらパッド コンパクト固定式金具付 PS-□-J-F・PS-□-J-M PS-2-J-M-SE

    コンバム(旧:妙徳)
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    ・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!
    サイズ配管部:M3×0.5タイプコンパクト固定式金具付シリーズPJ(PS-J)記号2配管おねじパッド径(Φmm)Φ2真空取出口縦方向材質(パッドゴム)導電性シリコーンゴム
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG

    コンバム(旧:妙徳)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
    タイプパッド単体シリーズPFO(PFOG)
  • 真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF

    コンバム(旧:妙徳)
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
    サイズ配管部:M8×1.25タイプじゃばら・固定式金具付シリーズPCD(PCDJM)記号20配管おねじ内径(mm)パッド・リング:Φ20真空取出口縦方向材質(パッドゴム)シリコーンゴム
  • 真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG

    コンバム(旧:妙徳)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ・油溝付の2段じゃばらパッド。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合に最適!
    タイプパッド単体シリーズPBO(PBOG)配管めねじ真空取出口縦方向
  • 真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK

    コンバム(旧:妙徳)
    9,598税込10,558
    1個
    17日以内出荷
    ・リップ部が厚い2段のじゃばら構造。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!
    サイズ配管部:Rc1/8タイプ固定式金具付記号75配管めねじパッド径(Φmm)Φ75材質(パッドゴム)ウレタンゴム
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    真空ポンプに匹敵する多い吸込流量。・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)。・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適。流量多段形真空ノズルを搭載。・1~4本のノズル本数を選択可能。・幅広い吸込レンジに対応。低騒音。・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)。圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備。・搬送時の真空確認が可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.6供給圧力(MPa)0.45/0.55ノズル径(Φmm)1.5
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72

    コンバム(旧:妙徳)
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・カスタマイズが可能。・センサの有無。・センサデジタル表示有無。・内蔵チェック弁の有無。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。大排気量タイプ。・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。マニホールド5連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6流量(L/min(ANR))[真空破壊]100電磁弁破壊用電磁弁付き圧力センサMVS-202
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV

    コンバム(旧:妙徳)
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    圧入継手で簡単・確実接続。・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更。・配管チューブに簡単に接続。さらに小型で軽量に!。・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)。・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプ単体使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    タイプマニホールド使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    10mm幅・軽量。・ボディ10mm幅、樹脂ボデイの採用で小形、軽量化を実現しました。デジタル圧力センサ搭載可能。マニホールド可能。・5連までのマニホールド化が可能です。真空切換弁MPV42と取付方法が同じ。・真空ポンプシステムへの置換えは簡単にできます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
    形式圧力形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.55流量(L/min(ANR))[真空破壊]10(at:0.5)電磁弁電圧(V)DC24到達真空圧力(kPa)-87
  • 真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 コンバム(旧:妙徳)

    真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    10mm幅の小形軽量真空切換弁ユニット。・10mm巾のスリム設計で,質量も57gと軽量。・実装機・検査装置等のヘッドに直接搭載し,高速吸着搬送が可能です。コンバムMC42と取付が同じ。・MC42と本体を共用しており,コンバムタイプへの置換えは簡単にできます。マニホールド可能。・5連までのマニホールド化が可能です。
    用途構成 真空切換弁/真空破壊弁。使用流体 真空切換弁:空気/真空破壊弁:無給油圧縮空気。周囲温度 0~60℃(但し、凍結なきこと)。使用圧力範囲(VP、DP) 真空切換弁:-90~0kPa/真空破壊弁:0~0.5MPa。使用圧力範囲(P) 0.25~0.5MPa。真空破壊使用圧力範囲 0~0.5。真空破壊流量 10(at:0.5)L/min(ANR)。供給空気流路状態 供給空気流路状態 常時開・閉・自己保持。切換弁構造 真空切換弁:パイロット形ポペット弁/真空破壊弁 直動形ポペット弁。有効断面積 真仕様供給空気流路状態:常時閉使用圧力範囲(MPa)[P]0.25~0.5、[真空破壊弁]0~0.5有効断面積(mm2)真空切換弁:2.4流量(L/min(ANR))[真空破壊]10(at:0.5)使用圧力範囲(kPa)[真空切換弁]-90~0真空破壊圧力(MPa)0~0.5電磁弁電圧(V)DC24制御弁[真空切換弁]パイロット形ポペット弁、[真空破壊弁]直動形ポペット弁
  • 真空パッド TN 止めねじ コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド TN 止めねじ

    コンバム(旧:妙徳)
    819税込901
    1個
    13日以内出荷
    ・各種パッド取付用止めねじ
    シリーズTN-PK2L
  • 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド PLG-20-SM コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド PLG-20-SM

    コンバム(旧:妙徳)
    819税込901
    1個
    13日以内出荷
    新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
    タイプ金属検出器用吸着パッドシリーズPJG-SM記号20パッド径(Φmm)Φ20材質(パッドゴム)シリコーンゴム(金属成分配合)
  • 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    729税込802
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
    タイプ金属検出器用吸着パッドシリーズPJG-SM材質(パッドゴム)シリコーンゴム(金属成分配合)
  • 真空パッド PN 薄形パッド パッド単体 PNG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PN 薄形パッド パッド単体 PNG

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    ・リップ部が薄いタイプの薄形パッド。・紙、ビニール等、表面が滑らかで変形しやすいワークに最適!
    タイプパッド単体シリーズPN(PNG)材質(パッドゴム)シリコーンゴム
  • 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F

    コンバム(旧:妙徳)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
    タイプ固定金具付シリーズPK2L真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L PK2L-60X20-T コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L PK2L-60X20-T

    コンバム(旧:妙徳)
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
    タイプパッド単体シリーズPK2L記号60×20パッド径(Φmm)Φ60×20材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L

    コンバム(旧:妙徳)
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
    タイプパッド単体シリーズPK2L記号100×40パッド径(Φmm)Φ100×40材質(パッドゴム)TPU
  • 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド 跡付き防止用コア(PJG用コア) コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PJ 2段じゃばらパッド 跡付き防止用コア(PJG用コア)

    コンバム(旧:妙徳)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    ・PJGパッドに取り付けて使用する専用アタッチメントでゴム製パッドのワークへの張付き、跡付きを防止!
    適合PJG-15材質PEEKタイプPJG用コアシリーズPJ(CORE)記号15
  • 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    ・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!
    ストローク(mm)6サイズ配管部:Φ4×2.5タイプパッファ式金具付シリーズPJ(NAPJTS)記号6配管プッシュイン継手パッド径(Φmm)Φ6真空取出口縦方向材質(パッドゴム)導電性NBR(二トリルゴム)
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG

    コンバム(旧:妙徳)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
    タイプパッド単体シリーズPFO(PFOG)
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-40-15-N コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-40-15-N

    コンバム(旧:妙徳)
    5,198税込5,718
    1個
    17日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
    ストローク(mm)15サイズ配管部:M5×0.8タイプバッファ式金具付シリーズPFO(NAPFOTS)記号40配管めねじパッド径(Φmm)Φ40真空取出口縦方向材質(パッドゴム)NBR(二トリルゴム)
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N

    コンバム(旧:妙徳)
    4,598税込5,058
    1個
    17日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
    ストローク(mm)6サイズ配管部:M5×0.8タイプバッファ式金具付シリーズPFO(NAPFOTS)記号20配管めねじパッド径(Φmm)Φ20真空取出口縦方向材質(パッドゴム)NBR(二トリルゴム)
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式回り止め金具付 NAPFOTH・NAPFOYH NAPFOTH-20-30-N コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式回り止め金具付 NAPFOTH・NAPFOYH NAPFOTH-20-30-N

    コンバム(旧:妙徳)
    5,198税込5,718
    1個
    17日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
    ストローク(mm)30サイズ配管部:M5×0.8タイプバッファ式回り止め金具付シリーズPFO(NAPFOTH)記号20配管めねじパッド径(Φmm)Φ20真空取出口縦方向材質(パッドゴム)NBR(二トリルゴム)
  • 真空パッド PF 平形パッド パッド単体 PFG PFG-1.5A-SE コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PF 平形パッド パッド単体 PFG PFG-1.5A-SE

    コンバム(旧:妙徳)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    ・ベーシックタイプの平形パッドは、表面が滑らかで変形のないワークに最適!
    タイプパッド単体シリーズPF(PFG)記号1.5Aパッド径(Φmm)Φ1.5材質(パッドゴム)導電性シリコーンゴム
  • 真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF

    コンバム(旧:妙徳)
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
    サイズ配管部:M8×1.25配管おねじ真空取出口縦方向
  • 真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG

    コンバム(旧:妙徳)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    ・油溝付の2段じゃばらパッド。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合に最適!
    サイズ配管部:M10×1.25タイプパッド単体シリーズPBO(PBOG)配管めねじ真空取出口縦方向
  • 真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK

    コンバム(旧:妙徳)
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・リップ部が厚い2段のじゃばら構造。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!
    サイズ配管部:Rc1/8タイプ固定式金具付シリーズPB(PBYK)配管めねじ真空取出口横方向材質(パッドゴム)ウレタンゴム
  • 真空発生器 エアコンベア PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エアコンベア

    PISCO(ピスコ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。
    用途ペレット形状の搬送に。局所排気に。材質本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS使用温度範囲(℃)-5~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空機器 真空発生器VB PISCO(ピスコ)

    真空機器 真空発生器VB

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。
    トラスコ品番554-9007材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状角形ユニオン大気開放使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-66使用流体空気ノズルノズルサイズ:10適合チューブ外径D(Φmm)真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6RoHS指令(10物質対応)対応最大吸込流量(L/min[ANR])42供給圧力(MPa)(定格)0.5ノズル径(Φmm)1
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMA PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMA

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
真空機器