2ページ目: 機器用ゲージ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)

    トルクレンチ

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
    全長(mm)285
  • チッソゲージ(2次側)60X6MPa イチネンTASCO

    チッソゲージ(2次側)60X6MPa

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧6MPa
  • ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタル真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタル真空ゲージキット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • ゲージ用フック 75Φ イチネンTASCO

    ゲージ用フック 75Φ

    イチネンTASCO
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)ゲージ/75
  • デジタル真空計 イチネンTASCO

    デジタル真空計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
    接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
  • 真空計 63Φ(グリセリン入り耐震) イチネンTASCO

    真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
    取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)
  • ホース付真空計(ボールバルブ付) イチネンTASCO

    ホース付真空計(ボールバルブ付)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
    長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
  • 真空ゲージキット イチネンTASCO

    真空ゲージキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
  • R22・R12 モニターゲージキット イチネンTASCO

    R22・R12 モニターゲージキット

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷媒(対応)R22、R12取付ネジ径1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • ゲージブーツセット イチネンTASCO

    ゲージブーツセット

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ゲージを衝撃から保護します。
  • デジタル真空ゲージ1/4 アサダ

    デジタル真空ゲージ1/4

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • メタルタッチアダプター ロビネア(ROBINAIR)

    メタルタッチアダプター

    ロビネア(ROBINAIR)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    メタルタッチアダプター UNF7/16-20(1/4")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
  • デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • ゲージ用ボールバルブ イチネンTASCO

    ゲージ用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
    接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)径(Φ)(流通)6
  • 75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)75
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付)

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)60
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
  • インバータ式真空ポンプ イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS付属品専用オイル500mLセット内容本体のみ質量(kg)11.5電源(V)100(50/60Hz)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135ローター種類ツーステージモーター(W)550排気量(L/min)227(8.0CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
  • ハリケンバーナーセット ロビネア(ROBINAIR)

    ハリケンバーナーセット

    ロビネア(ROBINAIR)
    75,980税込83,578
    1セット
    6日以内出荷
    ライターでの着火タイプ。
    セット内容80006(ライター)/82009K(レギュレーター)/82001(ハンドル)/82011(アセチレン用ホース3.6m)/82003(チップ)/82005(チップ)/82007(チップ)/80000(ケース)/82020S(ガット)
  • メタルタッチアダプター ロビネア(ROBINAIR)

    メタルタッチアダプター

    ロビネア(ROBINAIR)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    メタルタッチアダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    76,000税込83,600
    1個
    当日出荷
    簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
  • アセチレン調整器用ゲージ イチネンTASCO

    アセチレン調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R1234yf高精度連成計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度連成計

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
  • 真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO

    真空ゲージキット(5/16接続)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
  • デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
  • [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 連 成 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA106AB-1
  • バキュームゲージ(ホース付) エスコ

    バキュームゲージ(ホース付)

    エスコ
    9,090税込9,999
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA103E-2
機器用ゲージ