3ページ目: 機器用ゲージ


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(68Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
  • 真空計(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(80Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ1/8NPT仕様水蒸発温度目盛付真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 高圧圧力計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5質量(g)120ゲージ径(Φmm)60
  • 真空ゲージ アサダ

    真空ゲージ

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
    表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPT外径(Φmm)68アズワン品番64-6753-43
  • アンモニア用低圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用低圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0取付ねじ1/4NPTトラスコ品番852-1185アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
  • アンモニア用高圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用高圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8取付ねじ1/4NPTトラスコ品番852-1184アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
  • ゲージ用フック 100Φ イチネンTASCO

    ゲージ用フック 100Φ

    イチネンTASCO
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(Φmm)ゲージ/100
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレアゲージ径(Φmm)60
  • R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
  • R410A/R32 モニターゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32 モニターゲージキット

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    冷媒R410A、R32取付ネジ径1/4フレア(TA147Xシリーズをご利用ください)
  • ゲージアダプター エスコ

    ゲージアダプター

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。ムシ押し付なので、サービスポートへ接続。
    全長(mm)44接続径1/4”フレアー×1/8”NPT
  • デジタル真空ゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ゲージ

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    デジタルの真空ゲージです。
    用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
  • ゲージ(高圧側) イチネンTASCO

    ゲージ(高圧側)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA/TB122BA用ゲージ
  • ゲージ(低圧側) イチネンTASCO

    ゲージ(低圧側)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    TB122TA/TB122BA/TB123TB用ゲージ
  • 低圧ゲージ A-Gas Japan

    低圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    オールインワンゲージ。80Φ低圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • 低圧ゲージ A-Gas Japan

    低圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
  • 高圧ゲージ A-Gas Japan

    高圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
  • 高圧ゲージ A-Gas Japan

    高圧ゲージ

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    オールインワンゲージ。80Φ高圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ミクロンゲージ

    A-Gas Japan
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
  • デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダ

    デジタルバキュームゲージYJACK VAC

    アサダ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)
    測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40電源単4アルカリ乾電池×2本センサーサーモパイルセンサ
  • ゲージアダプター エスコ

    ゲージアダプター

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
    ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
  • 超小型デジタルゲージフルセット(ストレート) ロビネア(ROBINAIR)

    超小型デジタルゲージフルセット(ストレート)

    ロビネア(ROBINAIR)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    超小型デジタルゲージフルセット(ストレート) 。 真空作業も圧力チェックも可能。 ルームエアコンに最適。
    セット内容RDM3/67136H/1000HS-QUEEN
  • 真空ゲージアダプターセット(90°) ロビネア(ROBINAIR)

    真空ゲージアダプターセット(90°)

    ロビネア(ROBINAIR)
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    真空ゲージアダプターセット(90°) 。
    セット内容M660/MG028
  • 真空ゲージアダプターセット(ストレート) ロビネア(ROBINAIR)

    真空ゲージアダプターセット(ストレート)

    ロビネア(ROBINAIR)
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    真空ゲージアダプターセット(ストレート) 。
    セット内容M670/MG028
  • コントロールバルブ ロビネア(ROBINAIR)

    コントロールバルブ

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    R12/R22用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット
    耐圧(MPa)5寸法(mm)44対応冷媒種別R12/R22
  • コントロールバルブ ロビネア(ROBINAIR)

    コントロールバルブ

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    R404A/R407C用コントロールバルブ UNF7/16-20(1/4")オス UNF7/16-20(1/4")メスローレット
    耐圧(MPa)5寸法(mm)44対応冷媒種別R404A/R407C
  • トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)

    トルクレンチ

    ロビネア(ROBINAIR)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長290mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径29mm×トルク値(75Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
    全長(mm)290
  • [EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ

    [EA703BC,EA113XT用] 保護カバー

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
  • 簡易真空引きキット エスコ

    簡易真空引きキット

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
    セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • ゲージ80テイアツ/R407C アサダ

    ゲージ80テイアツ/R407C

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~2.4
  • ゲージ80コウアツ/R407C アサダ

    ゲージ80コウアツ/R407C

    アサダ
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5
  • チッソ交換用ゲージ60X16MPA イチネンTASCO

    チッソ交換用ゲージ60X16MPA

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧16MPa
  • R1234yf高精度圧力計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度圧力計

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
  • 真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO

    真空ゲージキット(1/4接続)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
  • データロガー真空メータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー真空メータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
    付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
  • SDカード付圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
  • R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
    圧力範囲(MPa)-0.1~1.7取付ねじ径(inch)1/8NPT
  • R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
    圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
機器用ゲージ