カテゴリ
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~3.5(9)
- 0~5(12)
- 0~6(2)
- 0~7(5)
- 0.1~3.5(2)
- -0.1~0(8)
- -0.1~1(3)
- -0.1~1.5(2)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~1.7(4)
- -0.1~1.8(2)
- -0.1~2(2)
- -0.1~2.4(1)
- -0.1~2.5(2)
- -0.1~2.8(1)
- -0.1~3.4(4)
- -0.1~3.5(6)
- -0.1~3.8(8)
- -0.1~4(2)
- -0.1~5.3(5)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
取付ねじ
- 1/8NPT(53)
- 1/4NPT(2)
- 1/4フレア(28)
- 5/16フレア(11)
- 3/8フレア(1)
- -(4)
- G(PF)1/4(3)
- G(PF)3/8(3)
- R(PT)1/4(1)
- R(PT)3/8(1)
- R(PT)1/2(1)
- Rc1/4(3)
- Rc3/8(1)
- Rc1/2(1)
ブランド
商品豆知識

R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ低圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。タイプ設置針式接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)圧力範囲(MPa)0~7圧力計FS-852G
真空ゲージキット(68Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
真空ゲージキット(80Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
デジタルバキュームゲージ(アダプター付)
BBKテクノロジーズ¥50,980税込¥56,0781セット翌々日出荷デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
デジタルバキュームゲージ
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)
BBKテクノロジーズ¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計
BBKテクノロジーズ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
デジタルバキュームゲージ
アサダ¥83,980税込¥92,3781台当日出荷センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
ホース付圧力計(容器用圧力計)
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計
イチネンTASCO¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ表示圧力範囲(MPa)0~5.0
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80













![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472616-260624-02.jpg)
![[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472546-260327-02.jpg)