継手・パイプの新着商品
「継手・パイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
古河電工(古河電気工業)難燃異種管継手AQ型
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
1組
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
TOZEN(トーゼン)ハウスドレインF
バンド締めタイプの排水用免震継手
用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ取扱説明書(0.33MB)
TOZEN(トーゼン)水撃防止器ムーハ
水撃を吸収緩和する水撃防止器
用途水撃防止材質【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート使用温度範囲(℃)-10~60フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0ケーシングS20C関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.54MB)
TOZEN(トーゼン)サイレントコネクタ
脈動防止ゴムフレキ
用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)LCコネクタ埋設用
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
TOZEN(トーゼン)エルボフレックス
施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ
使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス高圧用・保温付
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタGタイプ中圧用
埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5取扱説明書(0.74MB)
TOZEN(トーゼン)ライナーフレックス標準品
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス保温付
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタ埋設用
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)
TOZEN(トーゼン)LCコネクタ露出用
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
TOZEN(トーゼン)キングフレックス20
超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ
用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10関連資料(0.07MB)偏心量(許容変位量)(mm)20取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
TOZEN(トーゼン)ライナーフレックス国交省仕様品
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタGタイプ高圧用
埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0取扱説明書(0.74MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス高圧用
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタ露出用
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)
TOZEN(トーゼン)ドレネックス
露出専用の排水ジョイント
用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.33MB)
TOZEN(トーゼン)インターフレックス
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)ユーフレックス
ゴム被覆型フッ素樹脂継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)FLONEXαT-3
高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス100J
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)LTコネクタ
ゴム被覆型フッ素樹脂継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10関連資料(0.07MB)偏心量(許容変位量)(mm)200取扱説明書(0.4MB)伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20
TOZEN(トーゼン)ポリフレックスソフト100J
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックスソフト50F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)FLONEXαT-5
高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス100F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)POLIFLEX-T
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス50F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)FLONEXα
耐久性に優れたフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14取扱説明書(0.4MB)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックスソフト100F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)