曜日別特売
952113 フェリックスプラチナム 骨スキ フェリックス 88726294

フェリックスプラチナム 骨スキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88726294
品番
952113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

フェリックスプラチナムシリーズは熟練工によってモリブデンバナジウム鋼を鍛造し製造された、シェフに愛用されている庖丁です。優れた耐食性、カミソリのような鋭い刃、物理的デザインによるグリップは継ぎ目が無く衛生的で、長時間使用しても疲れません。

刃長(cm)
13
材質
柄:ポリアミド、刃:モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
250
質量(g)
102
背厚(mm)
2.7
TKG品番
9-0325-1901
TKG品番(2017)
6-0299-2401
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法になっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88726294
2017-03-08
用途: 猪の解体

国産の骨抜きと使い分けしてますが軽くて良いです。
血抜きの動脈切りにも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする