絞り込み
全長(mm)
- 1430
- 40(722)
- 45(913)
- 50(1,887)
- 60(1,861)
- 65(749)
- 70(1,590)
- 75(1,381)
- 80(1,562)
- 90(1,462)
- 95(631)
- 100(2,041)
- 110(1,201)
- 115(575)
- 120(945)
- 125(757)
- 130(690)
- 140(736)
- 150(1,200)
- 160(777)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- SK11(3)
- 谷口工業(2)
- TRUSCO(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- REX(レッキス工業)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(2)
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
バンドソー木工用替え刃 汎用刃
SK11(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4切断対象木工
バンドソー替刃 木工厚物用
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
バンドソー用のこ刃
REX(レッキス工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(10本)ほか当日出荷適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥19,980税込¥21,9781箱(5本)翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥19,980税込¥21,9781箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材