絞り込み
全長(mm)
- 1560
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,925)
- 60(1,896)
- 65(750)
- 70(1,619)
- 75(1,401)
- 80(1,578)
- 90(1,481)
- 95(632)
- 100(2,058)
- 110(1,201)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(755)
- 130(700)
- 140(735)
- 150(1,199)
- 160(779)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 谷口工業(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- モトユキ(1)
- フナソー(1)
- NT(1)
- THECUT(1)
- 和勝の保証(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ポータブルバンドソー一般用
フナソー(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。材質高炭素工具鋼幅(mm)13厚さ(mm)0.6
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥18,980税込¥20,8781ケース(5本)翌日出荷から11日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
タイガーバンドソー
NT¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
バンドソーブレード
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)3日以内出荷から21日以内出荷耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション厚さ(mm)0.65
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
谷口工業¥17,980税込¥19,7781箱(5本)4日以内出荷から7日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。幅(mm)13再生紙使用マーク適合
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥22,980税込¥25,2781箱(5本)翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
ロータリーバンドソー(CB 14シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781箱(5本)翌々日出荷適合CB14FA材質ハイス(マトリックスⅡ)幅(mm)16厚さ(mm)0.5全長(mm)1560
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材