絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.35(1)
- 6.629(1)
- 6.7(1)
- 6.746(1)
- 6.756(1)
- 6.8(1)
- 6.908(1)
- 7(1)
- 7.035(1)
- 7.142(1)
- 7.366(1)
- 7.9375(1)
- 9.525(1)
- 11.1125(1)
- 12.7(2)
- 15.875(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.525(1)
- 12.7(2)
- 15.875(1)
全長(mm)
- 88.9
- 40(722)
- 45(913)
- 50(1,887)
- 60(1,860)
- 65(749)
- 70(1,592)
- 75(1,381)
- 80(1,562)
- 90(1,462)
- 95(631)
- 100(2,041)
- 110(1,200)
- 115(575)
- 120(945)
- 125(757)
- 130(690)
- 140(736)
- 150(1,200)
- 160(777)
- 200(736)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 33.9(1)
- 42.86(1)
- 44.45(1)
表面処理
- DLCコーティング(2)
DLCコーティング
ブランド
- エスコ(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- SANDVIK(2)
- ワルター(1)
- WIDIN(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- プロトティップ(1)
エスコ・LENOX(レノックス)・SANDVIK・ワルター・WIDIN・住友電工ハードメタル・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬グリットジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥2,398税込¥2,6381パック(3本)翌々日出荷柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。超硬グリット用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚)幅(mm)10全長(mm)88.9刃厚(mm)0.8
エンドミル(非鉄金属対応)
ワルター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途非鉄金属に。ミーリング加工に。材質超硬刃数2表面処理ノンコートシャンク径(mm)12.7刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
アルウェーブドリル
WIDIN¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥1,850税込¥2,0351パック(5枚)翌日出荷Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。材質ハイカーボンスチール厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)88.9山数20適合材木材 1.6-19.1
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥2,198税込¥2,4181パック(5本)翌日出荷切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)幅(mm)5.5全長(mm)88.9タイプB320TS取付方式ワンタッチ山数20刃厚(mm)1.5
88mmx20T ジグソーブレード(5枚)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5枚)翌日出荷仕様取付部厚み:1.5mm材質バイメタル全長(mm)88.9山数20適合材フローリング材 3.2-19.1入数5枚
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材