切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
44,980 税込49,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
95,980 税込105,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイント
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusコールドチゼル
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 幅(mm)20 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ヒルティ(HILTI)チゼル
種別ポリゴンチゼル 幅(mm)26 タイプUltimate 軸の形状TE-Y(SDS マックス)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス 先端角(°)118 表面処理ノンコート 直径許容差h8 加工内容穴加工
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。 軸径(Φmm)17 シャンク形状六角軸 材質超硬
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118
1本
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 給油方式外部
1本
75,980 税込83,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ) リード角右ネジレ20°
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPM
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業 全長(mm)360 種別ポリゴンチゼル 軸の形状TE-S
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

材質コバルトハイス シャンク形状テーパシャンク
1本
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
68,980 税込75,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)137 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)15
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 機械側接続径(mm)40 工具径公差(mm)0/-0.07 加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります