カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(362)
        • タップ・ダイス(2)
        • エンドミル(246)
        • チップ(1)
        • ホルダ(1)
        • フライスカッター(3)
        • ツーリング(3)
        • 面取り・バリ取り(82)
        • リーマ(70)
        • クーラント用品(12)
        • スクロールチャック(2)
        • ホールソー・コアドリル(6)
        • 放電加工機関連商品(8)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
1.5・1.6・5・6・7.2・8・10・12・13・15・16・18・20・24・25・30・35・40・41・50・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「φ1.2」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • φ12
  • φ120

商品豆知識

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)扶桑精機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5662
マジックカットe-ミスト用#2-16液ノズルΦ1.2(80cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-16液ノズルΦ1.2(80cm用液管付)扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5667毛丈(mm)13寸法(inch)6
マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付)扶桑精機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5666毛丈(mm)13寸法(inch)4
マジックカットe-ミスト用#2-14液ノズルΦ1.2(50cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-14液ノズルΦ1.2(50cm用液管付)扶桑精機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5661刷毛幅(mm)70
マジックカットe-ミスト用#2-11液ノズルΦ1.2(20cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-11液ノズルΦ1.2(20cm用液管付)扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5658
マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5660刷毛幅(mm)50
マジックカットe-ミスト用#2-12液ノズルΦ1.2(30cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-12液ノズルΦ1.2(30cm用液管付)扶桑精機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5659刷毛幅(mm)30
マジックカットチューブ噴射管#2-20液ノズルΦ1.2(2m液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-20液ノズルΦ1.2(2m液管付)扶桑精機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5671刷毛幅(mm)100
マジックカットチューブ噴射管#2-18液ノズルΦ1.2(1m液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-18液ノズルΦ1.2(1m液管付)扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5669刷毛幅(mm)70
マジックカットチューブ噴射管#2-17液ノズルΦ1.2(50cm液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-17液ノズルΦ1.2(50cm液管付)扶桑精機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5668
マジックカットチューブ噴射管#2-19液ノズルΦ1.2(1.5m液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-19液ノズルΦ1.2(1.5m液管付)扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5670刷毛幅(mm)85
HSS ハンドリーマー Φ1.2 ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.2ワルター
5,798税込6,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1807刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.2 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.2ワルター
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3409刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.2 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.2ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS VAロングドリル 12D Φ1.2 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.2ワルター
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8008刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ1.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1.2ワルター
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3256刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.2 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.2タイテックス
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4849刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.2 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.2ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8821刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.2 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.2ワルター
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1695刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.2ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1138刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.2 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.2ワルター
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6285刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.2 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.2ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1564切刃形状N刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ1.2 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ1.2タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0089刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)ソリッドテーパーボールエンドミルニチアロイ(日本超硬)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)Hakken(コンセック)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250LHakken(コンセック)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
779税込857
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具