カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(50)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(3)
        • ツーリング(1)
        • クーラント用品(1)
絞り込み
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金・超高圧焼結体
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「ADK」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールコネクター ヒルトラインボールコネクターヒルトライン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
20,980税込23,078特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
29,980税込32,978
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505-FF イスカルヘリミル チップ ADKT 1505-FFイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKR 1505PDR/L イスカルヘリミル チップ ADKR 1505PDR/Lイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76 イスカルヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル/ヘリ2000 イスカルヘリミル/ヘリ2000イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル/チップ イスカルヘリミル/チップイスカル
29,980税込32,978
1箱(2個)
4日以内出荷
アルミ加工用PCD付きチップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番119-6797材質PCDろう付け材種ID5
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ ADKR-PD-R イスカルチップ ADKR-PD-Rイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76 イスカルチップ ADKT-PDTR-76イスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
A ヘリ2000/チップ COAT イスカルA ヘリ2000/チップ COATイスカル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906 イスカルヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番117-9009材種IC328
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKW イスカルチップ ADKWイスカル
28,980税込31,878
1箱(2個)
4日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具