カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(3)
        • チップ(74)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(4)
        • カッター・メタルソー(3)

切削工具 :「APK」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • apkt

商品豆知識

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル APKシリーズ イスカルエンドミル APKシリーズイスカル
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ヘリカル切削用ホルダー
エンドミル APKシリーズ イスカルエンドミル APKシリーズイスカル
98,980税込108,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APKR 1003PDR イスカルヘリミル チップ APKR 1003PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKX1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKX1604・セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート1 ノンコート セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準インサート1 ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番436-1662寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
ヘリカル切削用ホルダー
仕様●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76●刃数:10●刃列数:4●原産国:イスラエル●コード番号:162-9859アズワン品番67-5563-05
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパンISO標準インサート1セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート ノンコート セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKW イスカルチップ APKWイスカル
26,980税込29,678
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)11.47厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサートAPKT セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサートAPKTセコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4950寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカルヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準インサート1セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
仕様AN(deg):11トラスコ品番430-3278寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKT1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKR-HM イスカルチップ APKR-HMイスカル
8,098税込8,908
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フライス その他インサート OLD セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート OLDセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌々日出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4939寸法L(mm)17寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1003PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ K10 テグテックジャパンチェイスミル用チップ K10テグテックジャパン
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。被削材(適合)K・N・S適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-TR-RM イスカルチップ APKT-TR-RMイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
A チップ 超硬 イスカルA チップ 超硬イスカル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
イスカル チップCOAT APKT イスカルイスカル チップCOAT APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APKT 1003-FF イスカルヘリミル チップ APKT 1003-FFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
高送り加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1203PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 超硬 旋削用 京セラチップ 超硬 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38材質(本体)KW10内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(mm)2.8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域3逃げ角(°)11
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC328厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT-PDR-HM イスカルチップ APKT-PDR-HMイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT イスカルチップ HM90 APKTイスカル
8,098税込8,908
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ APKT-8M イスカルチップ APKT-8Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ APKT-TR-RM イスカルチップ APKT-TR-RMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チェイスミル用チップ TT8020 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8020テグテックジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

npk特集
おすすめ人気ランキング
切削工具