カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ホルダ(10)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(34)

切削工具 :「BT300」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BT ワルターハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BTワルター
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー 田倉工具ボーリングバー田倉工具
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
55,900税込61,490
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
66,980税込73,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
TB テストバー 日研工作所TB テストバー日研工作所
69,980税込76,978
1本(1本)
翌々日出荷
AHPL アンギュラヘッド 日研工作所AHPL アンギュラヘッド日研工作所
1,998,000税込2,197,800
1本(1本)
翌々日出荷
AHT アンギュラヘッド 日研工作所AHT アンギュラヘッド日研工作所
499,800税込549,780
1本(1本)
翌々日出荷
AHC アンギュラヘッド 日研工作所AHC アンギュラヘッド日研工作所
509,800税込560,780
1本(1本)
翌々日出荷
AHK アンギュラヘッド 日研工作所AHK アンギュラヘッド日研工作所
489,800税込538,780
1本(1本)
翌々日出荷
FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所FM ショウメンFアーバー BT50日研工作所
52,980税込58,278
1本(1本)
翌々日出荷
角バイト式ボーリングバーA傾斜型 日研工作所角バイト式ボーリングバーA傾斜型日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番1
角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所角バイト式ボーリングバーB直角型日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番2
マイクロヘッドMFAタイプ MSTコーポレーションマイクロヘッドMFAタイプMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アジャスタブルバランスカッターヘッド MSTコーポレーションアジャスタブルバランスカッターヘッドMSTコーポレーション
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
テストバー 田倉工具テストバー田倉工具
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テストバーAタイプ MSTコーポレーションテストバーAタイプMSTコーポレーション
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
テストバーBタイプ MSTコーポレーションテストバーBタイプMSTコーポレーション
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ミルマックス ミーリングチャック マンヨーツールミルマックス ミーリングチャックマンヨーツール
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。 チャック口元から150mm先端にて10μを保障。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)日研工作所
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング) 日研工作所ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)日研工作所
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
高圧クーラントスルー対応
シリーズZMAC-VR
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツールFMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)マンヨーツール
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT50マンヨーツール
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
ミーリングチャック 田倉工具ミーリングチャック田倉工具
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT50マンヨーツール
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50 マンヨーツールHMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50マンヨーツール
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
FMP サイドカッタ用アーバ BT50 マンヨーツールFMP サイドカッタ用アーバ BT50マンヨーツール
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。
用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用) マンヨーツールFMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)マンヨーツール
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷
ビビリに強い高剛性アーバローコスト2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)センタースルーオイルホール対応可
用途高送り用
FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMB フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツールFMA フェイスミルアーバ BT50マンヨーツール
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5付属品ナット寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
マイクロヘッドMBHタイプ MSTコーポレーションマイクロヘッドMBHタイプMSTコーポレーション
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
ボーリングバーカクバイトシキB型 MSTコーポレーションボーリングバーカクバイトシキB型MSTコーポレーション
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
ボーリングバーカクバイトシキA型 MSTコーポレーションボーリングバーカクバイトシキA型MSTコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
オイルホール付きカッタアーバ MSTコーポレーションオイルホール付きカッタアーバMSTコーポレーション
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具