カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(12)
        • ツーリング(3)

切削工具 :「CGM」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
コロドリル881 穴あけ加工用チップ サンドビックコロドリル881 穴あけ加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
コロドリル881用チップです。オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工用。ワーク回転用。
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
CKボーリングシステム インサートCC カイザーCKボーリングシステム インサートCCカイザー
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CKボーリングシステムインサートです。
用途被削材:アルミニウム寸法(mm)ノーズR:0.8インサートホルダSW用/RW用適合被削材種アルミニウム
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
15,980税込17,578特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8
インサート BIG DAISHOWAインサートBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
チップ SCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ SCGM-EFMBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-EG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-EG (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカEG

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具