カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(4)
        • エンドミル(1)
        • チップ(81)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(13)
        • ツーリング(6)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • バイト(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
140
表面処理
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「CP20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
16,980税込18,678
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)ザグリカッター用パイロットEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
脱着式パイロット
用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
23,980税込26,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップ カイザーCカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップカイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
正面フライス加工も可能です。
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5981材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬  コーティングチップ カイザーCカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コーティングチップカイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
シャープエッジ型正面フライス加工も可能です。
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番400-9410材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ シャープエッジ型 カイザーCカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ シャープエッジ型カイザー
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
シャープエッジ型
用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番400-9401材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.0●全長(mm):85●有効長(mm):29●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-35
スモウカム ヘッド ICP-2M イスカルスモウカム ヘッド ICP-2Mイスカル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP FCPシリーズ イスカルスモウカム ヘッド FCP FCPシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWACカッターミニ用チップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
シート止めピン 三菱マテリアルシート止めピン三菱マテリアル
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品。
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,798税込8,578特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
23,980税込26,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ ARG BIG DAISHOWAチップ ARGBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
先端交換式ヘッド FCP イスカル先端交換式ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ CM BIG DAISHOWAチップ CMBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類Cカッターミニコーナー半径(mm)0.2
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)15
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
バイメタルホールソー BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-9717
先端交換式ヘッド ICP-2M イスカル先端交換式ヘッド ICP-2Mイスカル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908
スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP イスカルスモウカム ヘッド フラットタイプ FCPイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 有効切れ刃長11 カイザーフルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 有効切れ刃長11カイザー
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11ノーズR:0.4寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種プリハードン鋼有効刃長(mm)切れ刃:11RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 ノーズR:0.4 カイザーフルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 ノーズR:0.4カイザー
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:9ノーズR:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-G 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 カイザーフルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用カイザー
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
仕様スローアウェイチップRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDNN 住友電工ハードメタルチップ SDNN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ ZNMT-S 住友電工ハードメタルチップ ZNMT-S住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C 住友電工ハードメタルチップ ZNMT-C住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具