カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(16)
        • エンドミル(22)
        • チップ(5)
        • ホルダ(18)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(1)
        • バイト(1)
        • ホールソー・コアドリル(23)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
9・10・11・12・14・16・18・20・22・24・28・31・34・36・43・47・51・54・56・101・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「CSK」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリクリック Lシャンク SDS ミヤナガポリクリック Lシャンク SDSミヤナガ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
ポリクリック Lシャンク ストレート ミヤナガポリクリック Lシャンク ストレートミヤナガ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
ポリクリック Sシャンク ストレート ミヤナガポリクリック Sシャンク ストレートミヤナガ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガポリクリック Sシャンク SDSミヤナガ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
集塵SシャンクSDSプラス ミヤナガ集塵SシャンクSDSプラスミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
集塵Sシャンク ミヤナガ集塵Sシャンクミヤナガ
11,980税込13,178
1本
欠品中
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
シャンク ミヤナガシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ集塵LシャンクSDSプラス ポリクイックミヤナガ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
DLコア ミヤナガDLコアミヤナガ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ハンマーコア用 シャンク ユニカハンマーコア用 シャンクユニカ
3,621税込3,983
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ソリッドキーシードカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドキーシードカッターEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
集塵ホルダー L ミヤナガ集塵ホルダー Lミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
DLコア充電シャンク ミヤナガDLコア充電シャンクミヤナガ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
仕様充電シャンク(HEX6.35mm)トラスコ品番811-5081
Sシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガSシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ49mm以下
部品 イスカル部品イスカル
6,498税込7,148
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション六角軸コバルトバッチリドリルトライアルコーポレーション
5,398税込5,938
1セット(10本)
4日以内出荷
「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理チタン系コーティング
Lシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガLシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ50mm以上
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0ミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) ミヤナガ磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)ミヤナガ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)ミヤナガ
9,498税込10,448
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
LHCコア用 シャンク ユニカLHCコア用 シャンクユニカ
2,390税込2,629
1本
当日出荷から翌々日出荷
外径用ホルダ CSKNR/L タンガロイ外径用ホルダ CSKNR/Lタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ CSKE-CA タンガロイカートリッジ CSKE-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途ボーリングシステム用カートリッジクランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)20タイプカートリッジ切刃長さ(mm)9.525寸法h1(mm)10カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダー 京セラホルダー京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)特殊
カートリッジ CSKP-CA タンガロイカートリッジ CSKP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用ミヤナガ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
ホルダ 京セラホルダ京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク鋼シャンク
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
内径用ホルダ S/C-CSKPR/L タンガロイ内径用ホルダ S/C-CSKPR/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1本
当日出荷から20日以内出荷
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210) サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)サンドビック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリクリック拡径シャンク 250mm ミヤナガポリクリック拡径シャンク 250mmミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skm特集
おすすめ人気ランキング
切削工具