切削工具 :「DC19」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ
材質コバルトハイス
刃数3
外径公差(mm)+0.05/0
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。
等級AA級
振れ精度(μm)4d先端:5
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。
フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
ねじれ角(°)約20
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)
先端角(°)140
表面処理TiNAl
給油タイプ内部給油
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ3D
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度
付属品オイルホール
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度
付属品オイルホール
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度
付属品オイルホール
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度
付属品オイルホール
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質超硬
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
材質超硬
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh398規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7739
全長(mm)OAL:163.5
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:19
フルート長(mm)LCF:98.5
使用可能長さ(mm)LU:60.5
機能長さ(mm)LF:160
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh399規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4547
全長(mm)OAL:220.5
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:19
フルート長(mm)LCF:155.5
使用可能長さ(mm)LU:98.5
機能長さ(mm)LF:217
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。