切削工具 :「DCGW11T304」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCM/GW タンガロイチップ DCM/GWタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DCM/GW タンガロイチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
24,990税込27,489特価
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCGW 京セラチップ DCGW京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質KW10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DCGW タンガロイチップ 2QP-DCGWタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCGW-DIA タンガロイチップ DCGW-DIAタンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-DCM/GW タンガロイチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 7105サンドビック
37,980税込41,778
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-DCGW-LF 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-LF住友電工ハードメタル
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN700形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
37,980税込41,778
1箱(5個)
翌々日出荷
CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
24,990税込27,489
1ケース(2個)
5日以内出荷
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 7015サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビックコロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)サンドビック
37,980税込41,778
1箱(5個)
翌々日出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025 サンドビック55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。材種7025
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカルISOターン チップ DCGW/DCMW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T-NU-DCGW 住友電工ハードメタルチップ T-NU-DCGW住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1箱(1個)
当日出荷から8日以内出荷
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき55°ポジ7°コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2
チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
QBN TACチップ タンガロイQBN TACチップタンガロイ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
材質BXA20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGW-S2 イスカルチップ DCGW-S2イスカル
9,298税込10,228
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質IB05S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 7125サンドビック
37,980税込41,778
1箱(5個)
4日以内出荷
高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
チップ DCGW 住友電工ハードメタルチップ DCGW住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個ほか
翌日出荷から9日以内出荷
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1箱(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
チップ DCGW-DIA タンガロイチップ DCGW-DIAタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW-HS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC300形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

dcgt11t304特集
おすすめ人気ランキング
切削工具