カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(13)
        • エンドミル(16)
        • 面取り・バリ取り(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
80・160
表面処理
ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「EB100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521 グーリングソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521グーリング
50,980税込56,078
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520 グーリングソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520グーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリングソリッドガンドリル EB100M 75Dグーリング
42,980税込47,278
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100 溝長30 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長30グーリング
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)【OAL】75フルート長(mm)【LCF】30
ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長160グーリング
44,980税込49,478
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160
ソリッドガンドリル EB100 溝長80 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長80グーリング
35,980税込39,578
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】80
ソリッドガンドリル EB100 溝長120 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長120グーリング
39,980税込43,978
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】120
ソリッドガンドリル EB100 溝長45 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長45グーリング
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】45
ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリングソリッドガンドリル EB100M 50Dグーリング
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリングソリッドガンドリル EB100M 25Dグーリング
25,980税込28,578
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
イージーバー ノガイージーバーノガ
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリップ付の新型デザインです。手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです。
用途鉄・アルミ・プラスチックの面取り・バリ取り用。
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
6,394税込7,033
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4イスカル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4
ソリッドボールエンドミル EB-A-2 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-2イスカル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数2
ソリッドボールエンドミル EB-A-3 イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-3イスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
刃数3材質IC900
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
超硬ボールエンドミル
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
エコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-E タンガロイエコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-Eタンガロイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ショートタイプのボールエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。材種AH725
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品 ノガイージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品ノガ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。
用途カウンターディスプレイ用。トラスコ品番207-0420セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
超硬ガンドリル グーリング超硬ガンドリルグーリング
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ソリッドエンドミル DEB1000 タンガロイソリッドエンドミル DEB1000タンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
刃数1材質DX140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
リブテーパボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)リブテーパボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ イスカル超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプイスカル
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。トラスコ品番340-0259刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル75×D用 nanoAコートグーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル25×D用 nanoAコートグーリング
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル50×D用 nanoAコートグーリング
36,980税込40,678
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具