カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(4)
        • タップ・ダイス(1)
        • チップ(4)
        • ホルダ(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
38・51・65・83
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「FL35」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレード 京セラブレード京セラ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途端面溝入れブレード勝手左勝手
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
1,050税込1,155
1箱(10本)
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-71
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
38,980税込42,878
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PVDコーティング呈色黒赤色構成MEGACOAT穴の形状-チップブレーカ片面
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.5 ワルターAlpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.5ワルター
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3209刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
36,980税込40,678
1セット(10個)
6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)折損タップ除去用ドリル EX-H-DRLOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
46,980税込51,678
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
37,980税込41,778
1本
10日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具