カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(8)
        • タップ・ダイス(5)
        • チップ(4)
        • ホルダ(13)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(4)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • バイト(1)
        • スクロールチャック(2)

切削工具 :「FT-15」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
チャンファリングツール CFT 大洋ツールチャンファリングツール CFT大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,180税込1,298
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
ストレートドリル(HSS/10本) EA824FTシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824FTシリーズエスコ
1,180税込1,298
1箱(10本)
3日以内出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先外径):1.5mm●全長:40mm●有効長:18mm●入数:10本●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-17
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFT OSG(オーエスジー)カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類U関連資料技術情報はこちら(75MB)突き出しセンタ有無
超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFTOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ15 ワルターHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ15ワルター
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3151刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックススタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ15.5 ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ15.5ワルター
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0000刃径(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ15.2 ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ15.2ワルター
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6374刃径(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ15.1 ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ15.1ワルター
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8403刃径(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
超硬パイロットドリル ワルター超硬パイロットドリルワルター
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFTOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径ボーリングバイト インサート住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
FIG1
レンチ THECUTレンチTHECUT
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダー 京セラホルダー京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT三菱マテリアル
7,500税込8,250
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状多角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ホルダー 京セラホルダー京セラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
用途外径ねじ切りホルダ寸法B(mm)20
ホルダー 京セラホルダー京セラ
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途端面溝入れホルダ(丸シャンク)勝手右勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途端面溝入れホルダ勝手右勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
ER25 標準級スプリングコレット ファーステックER25 標準級スプリングコレットファーステック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
ER40 標準級スプリングコレット ファーステックER40 標準級スプリングコレットファーステック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:41寸法B(mm)ERコレット:46.0
パワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セット ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ)4個セットファーステック
59,980税込65,978
1セット(4個)
30日以内出荷
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット ファーステックパワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セットファーステック
219,800税込241,780
1セット(4個)
30日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具