カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(5)
        • チップ(12)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(23)
        • バイト(3)

切削工具 :「GC8」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付アンギュラーカッター 三洋工具柄付アンギュラーカッター三洋工具
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
チップ FGC タンガロイチップ FGCタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工BT40 ハイブリッドG1チャックユキワ精工
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
SGC8用 ミーリングチャック ユキワ精工SGC8用 ミーリングチャックユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
15T スーパーG1チャック ユキワ精工15T スーパーG1チャックユキワ精工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
15T ハイブリッドG1チャック ユキワ精工15T ハイブリッドG1チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-8.0ナット外径D(Φmm)26長さ調整ねじ(g)M10X1.5使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
グリーンG1チャック ユキワ精工グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速・重切削でのエンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重研削でも面粗度良好、粗加工と仕上げ加工が1本で行えます。1/10テーパとダブルテーパー方式により高把握力を実現、高速・高送り加工でもエンドミルが抜けません。
2018年トラスコ掲載ページ1 1016
BT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BT30 スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M10X1.5長さ調整ねじ最大(mm)90使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40
S20T スーパーG1チャック ユキワ精工S20T スーパーG1チャックユキワ精工
26,880税込29,568
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工BT30 ハイブリッドG1チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT40 スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
HSK40E スーパーG1チャック ユキワ精工HSK40E スーパーG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
HSK63A スーパーG1チャック ユキワ精工HSK63A スーパーG1チャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
HSK32E ハイブリッドG1チャック ユキワ精工HSK32E ハイブリッドG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
TQCホルダ スーパーG1チャック ユキワ精工TQCホルダ スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BBT30 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT30 グリーンG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
HSK40A スーパーG1チャック ユキワ精工HSK40A スーパーG1チャックユキワ精工
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
HSK50A スーパーG1チャック ユキワ精工HSK50A スーパーG1チャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
BBT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT30 スーパーG1チャックユキワ精工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
2枚刃ボーリング工具 ワルター2枚刃ボーリング工具ワルター
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
2 枚刃ボーリング工具 ベースボディ ワルター2 枚刃ボーリング工具 ベースボディワルター
109,800税込120,780
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
SAコート 超硬4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
超硬4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°サンドビック(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカルC ペンタカットチップ IC808G COATイスカル
21,980税込24,178
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質超硬仕様ペンタカットチップ形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
C DEG-Mfチップ IC808G COAT イスカルC DEG-Mfチップ IC808G COATイスカル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様DRG用チップ
SAコート 超硬2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 gc80特集
おすすめ人気ランキング
切削工具