カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(2)
        • チップ(10)
        • ツーリング(1)

切削工具 :「GL-15」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ JVGR/L タンガロイチップ JVGR/Lタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TWFGL 京セラチップ TWFGL京セラ
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
チップ XDGT-GL08 三菱マテリアルチップ XDGT-GL08三菱マテリアル
1,898税込2,088特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削 ISO標準ホルダー GL50・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー GL50・セコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
GL-旋削ヘッドは、細かいピッチのクランピングナットで Steadyline バーの中心にしっかりと固定できる、テーパ状のポリゴン形状の位置決めシステムで、しっかりと固定されています。
トラスコ品番434-5892寸法(mm)CDRX:7.07、KAPR:93寸法LF(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGT-GL04 三菱マテリアルチップ XDGT-GL04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ER コレット用クーラント供給ノズル GL00.. ワルターER コレット用クーラント供給ノズル GL00..ワルター
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具