カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(8)
        • リーマ(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)

切削工具 :「HR3520」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.5シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
MKブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ランマ マキタランママキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク形状六角シャンク
スコップ マキタスコップマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
コアビットアダプタ マキタコアビットアダプタマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具