カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(20)
        • チップ(2)
        • バイト(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「HV5」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
92,980税込102,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)
85,980税込94,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
エンドミル コートHS ラフィング SGLHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGLHVNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 6HVNACHI(不二越)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル HS ラフィング AGLHV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング AGLHVNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
刃長(mm)145全長(mm)230刃数6材質HSSCO
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
シャンク径(Φmm)42刃数6材質ハイス
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGELHVNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~HORN
9,698税込10,668
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGELHVNACHI(不二越)
329,800税込362,780
1本
7日以内出荷
材質FAX
ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
スロッターバイト カムス(旧:高周波精密)スロッターバイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質HV5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) ハニタ鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)ハニタ
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。
用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6
完成バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイトカムス(旧:高周波精密)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から5日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具