カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(18)
        • ホルダ(6)
        • ツーリング(1)
        • バイト(1)

切削工具 :「KPR-12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
カートリッジ CSKP-CA タンガロイカートリッジ CSKP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
内径用ホルダ S/C-CSKPR/L タンガロイ内径用ホルダ S/C-CSKPR/Lタンガロイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ SSKP-CA タンガロイカートリッジ SSKP-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11勝手タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダー 京セラホルダー京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)特殊
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210) サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイト(210)サンドビック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
11°ポジチップの使用
用途鋼、鋼鉄、アルミ合金、銅合金
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLPR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MP-CK 京セラチップ DCGT-MP-CK京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MP-CK 京セラチップ VPGT-MP-CK京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MP-CK 京セラチップ CCGT-MP-CK京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) DCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) DCGT-MFP-SK京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNGG 京セラチップ VNGG京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGU 京セラチップ CNGU京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ(旋削) CCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) CCGT-MFP-SK京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGU-MFP-SK 京セラチップ DNGU-MFP-SK京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGG 京セラチップ CNGG京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMU-GK 京セラチップ DNMU-GK京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
欠品中
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ CNMU-GK 京セラチップ CNMU-GK京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ DNGG-MFP-SK 京セラチップ DNGG-MFP-SK京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MPCK 京セラチップ VPGT-MPCK京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

kp-121s特集
おすすめ人気ランキング
切削工具