カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(2)
        • チップ(2)
        • ホルダ(3)
        • ツーリング(5)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み

切削工具 :「LB-26」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所サイドロックホルダB型(ドリル)用日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬ボールエンドミルTOWA[切削工具]
3,098税込3,408
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type U 超硬ボールエンドミルTOWA[切削工具]
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
チップ RM-BN イスカルチップ RM-BNイスカル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
マスターシャンクホルダ SwissBore144 タンガロイマスターシャンクホルダ SwissBore144タンガロイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マスターシャンクホルダ SwissBore104 タンガロイマスターシャンクホルダ SwissBore104タンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12 タンガロイY軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12タンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)12.0寸法B(mm)12.0寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)0
CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイCAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイSK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

s-260-20特集
おすすめ人気ランキング
切削工具