カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(1)
絞り込み
表面処理
PVDコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「MP-310」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルヘッド SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタルモジュラードリル KSEM PLUSケナメタル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEMP-HPGケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
大径用ZMACボーリングバー 日研工作所大径用ZMACボーリングバー日研工作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最小読取値(mm)0.01、副尺0.005加工径(mm)130~595シリーズBAC-V
バランスカット大径用ZMACボーリングバー 日研工作所バランスカット大径用ZMACボーリングバー日研工作所
139,000税込152,900
1個
4日以内出荷
シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具