カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(91)
        • エンドミル(12)
        • チップ(132)
        • ホルダ(3)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(2)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • クーラント用品(66)

切削工具 :「NPT」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • npt1/16
  • 1/8npt
  • 1/8 npt

商品豆知識

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
ペンタカット チップ PENTA 24-NPT イスカルペンタカット チップ PENTA 24-NPTイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ IR/L-NPT タンガロイチップ IR/L-NPTタンガロイ
4,898税込5,388
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-NPT タンガロイチップ ER/L-NPTタンガロイ
4,998税込5,498
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
チップ(ミルスレッドNPTねじ) カーメックスチップ(ミルスレッドNPTねじ)カーメックス
25,980税込28,578
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ミルスレッドNPTねじ用チップ カーメックスミルスレッドNPTねじ用チップカーメックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
NPTねじ切りチップ IR/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ IR/L-NPTイスカル
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
アメリカ管用テーパーねじです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッドNPTねじ切りチップ40mm カーメックスミルスレッドNPTねじ切りチップ40mmカーメックス
35,980税込39,578
1箱(2個)
4日以内出荷
NPTねじ切りチップ ER/L-NPT イスカルNPTねじ切りチップ ER/L-NPTイスカル
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
NPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTカーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)3/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)
3,298税込3,628
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
NCプラネットカッタ ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)NCプラネットカッタ ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番636-1650材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)60呼び寸法1/16・1/8刃長(mm)10.3シャンク径(Φmm)6山数27刃径(Φmm)5.9表面処理WXコーティングシャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
NPTタップ エスコNPTタップエスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
3/4” NPTコネクター Loc-Line(ロックライン)3/4” NPTコネクターLoc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPTカーメックス
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
形状ストレート刃
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)1/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
699税込769
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
ねじ切り用チップ CR-NPT-I タンガロイねじ切り用チップ CR-NPT-Iタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16寸法INSL(mm)15.7
NPTねじ切りチップ 16IR イスカルNPTねじ切りチップ 16IRイスカル
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ ER/L-NPT タンガロイチップ ER/L-NPTタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.09サイズ16RoHS指令(10物質対応)対応TPI11.5
ねじ切り用チップ ER/L-NPT タンガロイねじ切り用チップ ER/L-NPTタンガロイ
5,498税込6,048
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ切り用チップ IR/L-NPT タンガロイねじ切り用チップ IR/L-NPTタンガロイ
5,498税込6,048
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
タイニーツール MIRバー ねじ切 NPT カーメックスタイニーツール MIRバー ねじ切 NPTカーメックス
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
全長(mm)51寸法F(mm)2.6首長(mm)15ピッチ範囲(山数/inch)27材種BXCシャンク径(mm)6.0ねじサイズ1/16×27NPT、1/8×27NPT最小穴径(mm)5.9
管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類NPT
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPT イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用 カーメックス超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用カーメックス
28,980税込31,878
1本
当日出荷
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。ねじの種類NPT材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
NPT-PT変換アダプター KOGINPT-PT変換アダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷
用途NPT-PTの変換アダプタに。
HSS米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工HSS米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT カーメックスMTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPTカーメックス
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(NR)セコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1箱(2個)
翌々日出荷
内径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具