絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(15)
  • 24.1(1)
  • 24.2(1)
  • 24.3(1)
  • 24.4(1)
  • 24.5(1)
  • 24.6(2)
  • 24.7(1)
  • 24.8(1)
  • 24.9(1)
  • 25(23)
  • 25.4(3)
  • 38(5)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 3(6)
  • 4(67)
  • 6(128)
  • 6.35(3)
  • 8(20)
  • 9.8(2)
  • 10(23)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(164)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 16(16)
  • 20(26)
  • 32(12)
  • 42(5)
全長(mm)
  • 5(1)
  • 100(5)
  • 124(1)
  • 150(4)
  • 160(3)
  • 175(1)
  • 180(10)
  • 200(4)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 250(3)
  • 260(1)
  • 300(4)
  • 338(1)
  • 350(2)
  • 362(1)
  • 374(1)
  • 386(1)
  • 398(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(20)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(13)
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • ケナメタル(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • アサヒ工具(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミル ロングシャンクRYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
249,800税込274,780
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2
Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)Sコートエステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング
エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)エステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)Cコーティング ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)岡崎精工
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBDOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)32材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
エンドミル HS ボール BELR FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール BELRFKD(フクダ精工)
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
刃数2材質HSSCO
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBELDIJET(ダイジェット工業)
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE LN-SBELDIJET(ダイジェット工業)
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE LS-SBEDIJET(ダイジェット工業)
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-Rタンガロイ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬付 ボールE BBE2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE BBE2ヤマト(切削工具)
51,980税込57,178
1本
6日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
刃数2材質G2
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBMOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら