カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ(25)
- ツーリング(1)
- リーマ(4)
- バイト(1)
- カッター・メタルソー(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「R1216」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ホルダ
京セラ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)適合チップひし形35°勝手右クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11
ピコカット ホルダー GHPCOR
イスカル¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷から29日以内出荷直角タイプの小径ソリッドバー用ホルダーです。用途スイス型自動盤(クロススライド)用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSWLXR-F
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷適合チップ六角形80°勝手右クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 面取りカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材