切削工具 :「RCMT1204」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削 ISOポジインサート RCMT1204 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック丸形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)
勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
ISO旋削 RCMT イスカルISO旋削 RCMTイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
4日以内出荷
トラスコ品番123-2313材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコート母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ RCMT-BB 京セラチップ RCMT-BB京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷
材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MV9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMT-6RM タンガロイチップ RCMT-6RMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ RCMT イスカル旋削加工用チップ RCMTイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9215 タンガロイ円形 ポジティブタイプ RCインサート T9215タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
難削材旋削加工用インサート MT9015 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9015 (RCMT)三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT)三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225 タンガロイ円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。トラスコ品番225-7212材質CVDコーティングタイプ弱断続加工、強断続加工穴径(Φmm)D1:4.4内接円(mm)12コーティングCVDブレーカRS適合被削材種チップ形状円形厚さS(mm)4.76穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用 丸駒ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM10Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WSM30S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM30Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WKK20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WKK20Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WPP30G ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WPP30Gワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
加工重切削コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状円形逃げ角(°)7
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM20Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WKK10Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-MJ タンガロイチップ RCMT-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
旋削用 丸駒ポジチップ WPP10G ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WPP10Gワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)12コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12
転削用K.級TACチップ 超硬合金 タンガロイ転削用K.級TACチップ 超硬合金タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
ノンコーティング超硬材種です。
用途被削材:アルミ合金、非鉄金属。材質超硬適合被削材種アルミ合金、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 イスカルISO旋削イスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷
中~仕上げ倣い加工用です。
用途倣い加工用。トラスコ品番108-8073材質IC9250厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRHコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
チップ RCMT-NMJ タンガロイチップ RCMT-NMJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMT-NAJ タンガロイチップ RCMT-NAJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形材質KS15F逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
5,498税込6,048
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカRXコーナー半径(mm)-形状円形勝手勝手なし逃げ角(°)7

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具