カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(6)
        • ホルダ(25)
        • ツーリング(2)
        • バイト(1)

切削工具 :「RDCN」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイチップ RDCN/RDCA/RDKN2004タンガロイ
34,980税込38,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイチップ RDCN/RDCA/RDKN2004タンガロイ
34,980税込38,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイチップ RDCN/RDCA/RDKN2004タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
SEC-70型バイト 住友電工ハードメタルSEC-70型バイト住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
当日出荷から7日以内出荷
クランプシステムレバーロック
丸チップバイト 住友電工ハードメタル丸チップバイト住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から8日以内出荷
適合チップ円形勝手なし切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途一般・倣い切削用
HSKホルダ 三菱マテリアルHSKホルダ三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
旋削 ISO標準ホルダー SRDCN・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー SRDCN・セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
用途外径加工全長(mm)100寸法b(mm)16寸法h(mm)16
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
外径用ホルダ PRDCN タンガロイ外径用ホルダ PRDCNタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ SRDCN タンガロイ外径用ホルダ SRDCNタンガロイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ TRDCN タンガロイ外径用ホルダ TRDCNタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビックCoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズサンドビック
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
26,980税込29,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max P 旋削加工用シャンクバイトサンドビック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ(ロール・耐熱鋼) NTKカッティングツールズホルダ(ロール・耐熱鋼)NTKカッティングツールズ
67,980税込74,778
1本
5日以内出荷
シャンクホルダー スクリュークランプ ワルターシャンクホルダー スクリュークランプワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径用ホルダ TRDCN-120 タンガロイ外径用ホルダ TRDCN-120タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
寸法H(mm)32寸法B(mm)25寸法LF(mm)170寸法HL(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12.5
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max(R) 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コロターン107 旋削加工用カッティングユニット サンドビックコロターン107 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
高圧クーラント対応の旋削ホルダです。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
用途外径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
外径用ホルダ SRDCN-6F タンガロイ外径用ホルダ SRDCN-6Fタンガロイ
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手なし寸法LH(mm)24.1寸法LF(mm)150寸法RE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.5推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)25
カムフィックス イスカルカムフィックスイスカル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィット ツーリング イスカルフレックスフィット ツーリングイスカル
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具