カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(3)
        • チップ(29)
        • ホルダ(10)
        • フライスカッター(1)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • リーマ(4)
        • クーラント用品(1)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
3・4・6・8・10・12
全長(mm)
42・43・44・46・50・75・80・100・165・345
材質
PVDコーティング・その他・サーメット・ハイス・超硬合金・鋼
溝長(mm)
12・13・14・16
表面処理
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「RL2」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール転造ローレット駒(アヤ目)スーパーツール
2,898税込3,188特価
1セット
当日出荷
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRLOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12関連資料技術情報はこちら(75MB)
FR専用固定ガイド板 富士元工業FR専用固定ガイド板富士元工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
リーマ 超硬S CSCRL EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSCRLEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ
2,970税込3,267
1セット(10本)
翌日出荷
超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬ロングシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
台形ねじ切りチップ IR/L-TR イスカル台形ねじ切りチップ IR/L-TRイスカル
12,980税込14,278
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス PCDインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサートセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Uスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)カーメックス
29,980税込32,978
1ケース(10個)
4日以内出荷から24日以内出荷
使用コーナー数3
Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット ケナメタルTop Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカットケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
p Notch用ホルダー
コロスレッド266 超硬ブランク サンドビックコロスレッド266 超硬ブランクサンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P ワルターボーリングバー 内径溝加工 G4221...-Pワルター
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]CBN ラッピングラジアスエンドミルTOWA[切削工具]
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形 サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形サンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部AC29
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60°サンドビック
68,980税込75,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部NPT60
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30°サンドビック
59,980税込65,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部TP30
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°サンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部APR60
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29°サンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部STAC29
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 バットレス サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 バットレスサンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬内接円径(mm)12.7
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 丸30° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 丸30°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部RN30
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60°サンドビック
56,980税込62,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コロスレッド266 サンドビックコロスレッド266サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手ねじ部VP60
Uスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックスUスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)カーメックス
85,980税込94,578
1ケース(5個)
16日以内出荷
使用コーナー数3
Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)カーメックス
85,980税込94,578
1ケース(5個)
16日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)2使用コーナー数3チップサイズ33U
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ユニファイ60°サンドビック
44,980税込49,478
1箱(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部UN60
Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT) カーメックスUスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT)カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(5個)
16日以内出荷
使用コーナー数3
Uスタイル 外径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックスUスタイル 外径ねじ切チップ アクメ(ACME)カーメックス
85,980税込94,578
1ケース(5個)
16日以内出荷
使用コーナー数3チップサイズ22U
Uスタイル 内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ アクメ(ACME)カーメックス
85,980税込94,578
1ケース(5個)
16日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)2使用コーナー数3チップサイズ33U
Uスタイル 外径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME) カーメックスUスタイル 外径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)カーメックス
85,980税込94,578
1ケース(5個)
16日以内出荷
チップサイズ33Uピッチ範囲(山数/inch)2使用コーナー数3
Uスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 カーメックスUスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用カーメックス
25,980税込28,578
1ケース(10個)
16日以内出荷
ピッチ(mm)2.0使用コーナー数3チップサイズ08U

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具